Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga E-Bike-Akku Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355174-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-07
EAN/GTIN:
     5901720135940
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
Das Akyga® AK-EV-07-Ladegerät ist ein Gerät für Xiaomi MiJia-Elektroroller mit 36-V-Zellen. Das Produkt ist mit einer IEC C8-Steckdose und einem Koaxial-RCA-Ausgangsstecker an einem 1 Meter langen Kabel ausgestattet. Die maximale Ladeleistung des Geräts beträgt 72 W bei den Ausgangsparametern von 42 V / 1,7 A. Das Ladegerät hat einen hohen Wirkungsgrad von über 80%. Es ist außerdem mit einer LED-Steuerung ausgestattet, die über die Dauer oder den Abschluss des Ladevorgangs des Scooters informiert. Das Produkt ist in Schwarz erhältlich und in einer umweltfreundlichen Ecobox verpackt.

Technische Daten:
Gewicht: 322 g · Produkt-Art: E-Bike-Akku Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-EV-07
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
IP-Bewertung: IP20
Ferritfilter: Ohne
Versorgungskabel im Set: Ohne
Gehäusematerial: ABS
Beleuchtungsfarbe: Zweifarbige Diode
MTBF: 10000 h
Energieverbrauch: < 2.5 A
Leistung: 72 W
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Ausgangsstrom: 2 A
Kabellänge: 2 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Gewicht:
322 g
Produkt-Art:
E-Bike-Akku Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 41,67*
€ 55,39*
€ 4,00*
ab € 28,84*
€ 55,39*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 66,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-12
€ 33,13*
Zubehör
akyga
AK-EV-13
€ 107,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.