Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga E-Bike-Akku Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355169-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-02
EAN/GTIN:
     5901720135896
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
Akyga® AK-EV-02 ist ein hochwertiges Ladegerät für elektrische Fahrrädern. Die maximale Ladeleistung beträgt 60 W bei Ausgangsparametern von 29,4 V / 2 A. Es wird empfohlen, damit Fahrzeuge zu laden, die mit einem 24-V-Zellenpaket ausgestattet sind. Das Gerät verfügt über eine beliebte IEC C8-Steckdose und eine Ausgangsbuchse im Mini XLR-Standard, die häufig in elektrischen Mobilgeräten wie Fahrrädern oder Rollern verwendet werden. Der größte Vorteil des Produkts ist sein hoher Effizienz- und Zuverlässigkeitsindex. Es ist außerdem mit einer LED-Steuerung ausgestattet, die die Dauer oder den Abschluss des Ladevorgangs anzeigt. Die Länge des Ladekabels beträgt 1 Meter, was eine bequeme Verwendung gewährleistet. Das Gerät ist schwarz und in einer umweltfreundlichen Ecobox verpackt.

Technische Daten:
Gewicht: 215 g · Produkt-Art: E-Bike-Akku Ladegerät · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Tiefe: 100 mm · Weitere technische Daten: Produktcode: AK-EV-02
Wirkungsgrad: > 80 %
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
IP-Bewertung: IP20
Ferritfilter: Ohne
Versorgungskabel im Set: Ohne
Gehäusematerial: ABS
Beleuchtungsfarbe: Zweifarbige Diode
MTBF: 10000 h
Leistung: 60 W
Eingangsspannung: 100 - 240 V
Ausgangsstrom: 2 A
Kabellänge: 2 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Gewicht:
215 g
Produkt-Art:
E-Bike-Akku Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, 05901720135896, Akyga, AK-EV-02, Fahrradladegerät, e-bike ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,88*
€ 31,62*
1
€ 4,00*
ab € 18,79*
€ 34,06*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 35,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-12
ab € 27,75*
Zubehör
akyga
AK-EV-13
ab € 84,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.