|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2355046-BP Herst.-Nr.: EP-TA800EBE EAN/GTIN: 4064161288949 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung EP-TA800EBE Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 25 W ohne Kabel Schwarz
Samsung USB-C®-Netzadapter EP-TA800EBE 3A - schwarz (B-Ware)
Samsung Schnellladegerät 25W Schwarz Netzteil mit USB-C® Buchse Super Fast Charging Technologie B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Samsung Schnellladegerät 25W geeignet für eine Vielzahl von Geräten. Lieferung ohne USB-C®-Kabel.
Ausstattung: Samsung Schnellladegerät 25W Schwarz
Technische Daten: Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Anzahl Ausgänge: 1 x · Betriebsspannung (Details): 230 V · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Leistung: 25 W · Netzgeräte-Besonderheiten: ohne Kabel · Passend für Handy-Modell: Galaxy XCover 5 · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Produkte der Marken: Samsung
Hinweis: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert. Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Produkte der Marken: | Samsung | Anschluss (Computer/Multimedia): | USB-C® | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Handy-Ladestation Besonderheiten: | mit Schnellladefunktion | Netzgeräte-Besonderheiten: | ohne Kabel | Zustandsbeschreibung: | Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt. | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 25 W | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Passend für Handy-Modell: | Galaxy XCover 5 | Produkt-Art: | Handy Ladegerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, handy netzteil samsung, ladegerät usb, 02050006593486, Samsung, EP-TA800EBE, Samsung Galaxy |
|  |  |
| |