Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 24 mm T1,5 VDSLR MK2 Canon RF 23025 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 - 22 24 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354990-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23025
EAN/GTIN:
     8809298886714
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF 24 mm T1,5 VDSLR MK2 Canon RF 23025 Weitwinkel-Objektiv f/1.5 - 22 24 mm (max)

DEN HÖCHSTEN ANFORDERUNGEN GEWACHSEN – Das robuste Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Canon RF Objektiv mit 24 mm Brennweite für Canon RF Mount ist bereit für jeden Dreh, darunter auch den Einsatz an Drohnen, Gimbals und der Handkamera.
ZWEI AUSSERGEWÖHNLICHE EFFEKTE MIT EINEM OBJEKTIV UMSETZBAR – Dank der neuen T1,5-Blende mit 9 abgerundeten Lamellen zaubern Sie entweder ein sanftes Bokeh mit runden Leuchtpunkten im Hintergrund oder knackscharfe Bilder mit 18-strahligen Sonnensternen.
KOMFORTABLES ARBEITEN – Dank der einheitlichen Position der Zahnkränze für Blende und Fokus ist der Objektivwechsel bei installiertem Follow Focus schnell und einfach erledigt. Die Skalen sind auf beiden Seiten gut lesbar angebracht.
DETAILDATEN – Gehäuse und Mount aus Aluminium, T1,5 - T22, 8K Auflösungsvermögen, Bildwinkel 84,1° an Vollformat, Abbildungsmaßstab 1:5,11 (x 0,1955), 13 Elemente in 12 Gruppen, Sonderlinsen: 2x ASP, 4x ED, UMC-Coating, Wetterschutz, Länge 121,1 mm, Ø 84mm, Gewicht 662,6 g, Filter Ø 77 mm
LIEFERUMFANG – 1x Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Canon RF, 1x Gegenlichtblende (abnehmbar), 2x Schutzkappen (vorne und hinten), 1x Aufbewahrungstasche
Wecken Sie Emotionen durch höchste Bildqualität!

Genießen Sie die höchste optische Qualität des Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Canon RF bei Ihren Drehs. Es ist eine überarbeitete Neuauflage des beliebten Samyang MF 24mm T1,5 Video DSLR II Canon EF (Art. Nr. 21523) mit einigen Neuerungen. Für den Canon RF Mount ist dies die erste Generation Videoobjektive von Samyang.

Geeignet für jeden Dreh

Dieses 24 mm Superweitwinkelobjektiv punktet mit seinem Blendengang von T1,5 bis T22, dem Vollformat-Bildkreis und seiner Kompaktheit von 121,1 mm Länge und 662,6 g Gewicht. Damit ist das Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Canon RF geeignet für den Einsatz an der Drohne, am Gimbal, am Car Mount, bei Action Shots, an der Handkamera und mit seiner Naheinstellgrenze von 25 cm auch in beengten Situationen. Es ist prädestiniert für Landschaftsaufnahmen, Aufnahmen in engen Innenräumen, Stadt- und Architekturansichten und für Establishing Shots.
Bereit für Follow Focus

Wechseln Sie die Objektive in Windeseile! Durch die gleiche Positionierung der Zahnkränze für Fokus und Blende bei der Samyang MK2 Serie von Videoobjektiven müssen Sie praktisch nichts mehr umbauen. Der Fokusweg von 139° sowie der Blendenweg von 48° erlauben feinste Justierung.
Bewährte Konstruktion

Begeistern Sie den Zuschauer mit verträumten Bildern, oder mit kristallklaren, scharfen Ansichten – alles mit ein und demselben Objektiv! Die optische Konstruktion des Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Canon RF garantiert knackscharfe Bilder ohne Verzeichnung. Insgesamt sind 13 Elemente in 12 Gruppen angeordnet, darunter 2x ASP, 4x ED Sonderlinsen. Die Samyang-eigene UMC-Mehrschichtvergütung (Ultra Multi Coating) verhindert effektiv Aberrationen, Reflexionen und Ghosting. Die neue Iris sorgt mit ihren 9 abgerundeten Lamellen für runde Spitzlichter in der Unschärfe des Bokehs sowie 18-strahlige Sonnensterne bei kleiner Blende.
Die Bildwinkel an verschiedenen Sensoren:
Vollformat: 84,1°
Super35: 65,3°
APS-C (x1,5): 61,3°
APS-C (x1,6): 58,0°
MFT: 47,6°

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 1.5 · Brennweite (max.): 24 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 663 g · Objektiv-Anschluss: Canon RF · Objektiv-Ø: 84 mm · Passend für (Details): Canon EOS R,Canon EOS RP,Canon EOS Ra,Canon EOS R5,Canon EOS R6,Canon EOS C70 · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Länge: 121.1 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 0.25 m · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 9 · Innenfokussierung: Ja · Gegenlichtblende: Enthalten, abnehmbar

Lieferumfang:
1x Samyang MF 24mm T1,5 VDSLR MK2 Canon RF,1x Gegenlichtblende (abnehmbar),2x Schutzkappen (vorne und hinten),1x Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
121.1 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Canon EOS R | Canon EOS RP | Canon EOS Ra | Canon EOS R5 | Canon EOS R6 | Canon EOS C70
Blendenwert:
f/1.5 - 22
Brennweite (Bereich):
24 mm (max)
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon RF
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
1.5
Brennweite (max.):
24 mm
Objektiv-Ø:
84 mm
Gewicht:
663 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 813,56*
€ 814,05*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 758,32*
€ 814,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,06*
€ 968,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,32*
€ 902,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.