Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 85 mm F1,4 MK2 Sony E 22993 Tele-Objektiv f/1.4 - 22 85 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354966-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22993
EAN/GTIN:
     8809298886363
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 85 mm F1,4 MK2 Sony E 22993 Tele-Objektiv f/1.4 - 22 85 mm (max)

85 mm Portraitobjektiv für Sony E
2. Generation des beliebten 85 mm Objektivs, Weiterentwicklung mit vielen Neuerungen und Verbesserungen
Mit De-Click Funktion: Die Blende kann auf stufenlos gestellt werden
Leichtes Tele, ideal für Portraitaufnahmen, Reisen und Dokumentation, wundervolles Bokeh, Naheinstellgrenze: 110 cm
Manuelle Fokussierung und Blendenwahl
Objektiv für höchste Ansprüche

Das Samyang MF 85mm F1,4 MK2 ist eine Weiterentwicklung des beliebten Samyang MF 85mm F1,4 Objektivs, um auch die höchsten Ansprüche der Anhänger manueller Fotografie zu erfüllen. Die zweite Generation dieses Objektivs bringt einige Neuerungen mit.
NEU: De-Click Funktion

Mit der De-Click-Funktion heben Sie die Klick-Stops der Blendenschritte auf. Die Blende lässt sich dann stufenlos verstellen, was ein exaktes, feines Einstellen ermöglicht und außerdem für Filmarbeiten sehr nützlich ist. Drehen Sie den silbernen Ring des Objektivs einfach auf "Click" oder "Free", ganz wie Sie es brauchen.
Neue Blende, neues Design und Wetterschutz

Die in diesem Objektiv der 2. Generation verbaute Blende verfügt über 9 gerundete Lamellen, statt wie bisher 6. Dies erleichtert die Erzeugung von runden Highlights im Bokeh. Auch Sonnensterne, die entstehen, wenn die Blende wenig geöffnet ist und sich eine Lichtquelle im Fokus befindet, haben dadurch 18 statt 12 Strahlen.

Auch das Äußere des Objektivs wurde überarbeitet. Die Bedienelemente sind griffig und durch ihre Formung Schmutzabweisend. Nun verfügt dieses Objektiv auch über einen Wetterschutz
am Bajonett, der das Innere vor Feuchtigkeit und Regentropfen schützt. Damit wird es zwar nicht wasserdicht, kann aber auch bei Regen oder Schneetreiben gefahrlos benutzt werden.

Das Objektiv ist mit nur rund 540 g Gewicht und einer Länge von nur ca. 7,5 cm deutlich leichter und kompakter als andere 85 mm Objektive.
Einzigartige Perspektiven

Mit seinem Bildwinkel von 28,3° an Vollformat und 19,1° an APS-C ermöglicht dieses Objektiv primär wunderschöne Portaitaufnamen. Es eignet sich aber auch für Reise- und Naturfotografie. Die leichte Tele-Brennweite ermöglicht es dem Fotografen, den Blick des Betrachters auf Details zu lenken, die im Alltag gerne untergehen. Das sanfte Bokeh, das sich mit der Öffnung der Blende zunehmend einstellt, ermöglicht das Herausstellen von Motiven in zauberhaften Kompositionen. Dank der Naheinstellgrenze von 110 cm ist fast kein Raum zu klein für gute Fotos. Mit dem kompakten 85mm Samyang Portraitobjektiv entstehen einzigartige Aufnahmen. Dank der extrem guten Lichtstärke von F1,4 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen großartige Aufnahmen möglich, so eignet sich das Objektiv besonders für Objekt- sowie Astrofotografie (Widefield).
Hohe Auflösung für exzellente optische Qualität

Die überragende Abbildungsleistung ist dem aufwändigen optischen System zu verdanken. Dieses besteht aus 7 Gruppen mit 9 Elementen und setzt damit Maßstäbe. Die optische Konstruktion kommt bei dieser Brennweite mit nur 1 asphärische Hybridlinse aus, die die verschiedene Abbildungsfehler minimiert. Durch diese und die Samyang-eigene UMC-Mehrschichtvergütung entsteht ein kristallklares, knackscharfes Bild. Insbesondere die ausgezeichnete Verzeichnungskorrektur muss erwähnt werden, sowie die exzellente Auflösung von der Mitte bis zum Rand. Die abnehmbare Gegenlichtblende verhindert zudem den störenden, seitlichen Lichteinfall und damit einhergehende Linsenreflexionen.

Das Filtergewinde mit 72mm Durchmesser ermöglicht den Einsatz verschiedener Filtertypen, auch bei aufgesetzter Gegenlichtblende.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 1.4 · Brennweite (max.): 85 mm · Filtergewinde: 72 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 599 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 78 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III,Sony A7C,Sony A1 · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 100.7 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 1.1 m · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 9 · Innenfokussierung: Ja · Gegenlichtblende: Enthalten, abnehmbar

Lieferumfang:
1x Samyang MF 85mm F1,4 MK2 Sony E,1x Abnehmbare Gegenlichtblende,2x Schutzdeckel (vorne und hinten),1x Aufbewahrungstasche

Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, objektiv sel, teleobjektiv, Samyang, 22993, MF 85 mm F1, 4 MK2 Sony E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 364,50*
€ 375,72*
Frei Haus
ab € 389,90*
€ 401,27*
8 Tage
1
€ 4,49*
ab € 389,92*
€ 401,28*
Lager 102
107
Frei Haus
ab € 427,42*
€ 458,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,30*
€ 545,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,42*
€ 508,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.