Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 85 mm F1,4 MK2 Canon EF 22991 Tele-Objektiv f/1.4 - 22 85 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354964-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22991
EAN/GTIN:
     8809298886370
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 85 mm F1,4 MK2 Canon EF 22991 Tele-Objektiv f/1.4 - 22 85 mm (max)

85 mm Portraitobjektiv für Canon EF
2. Generation des beliebten 85 mm Objektivs, Weiterentwicklung mit vielen Neuerungen und Verbesserungen
Mit De-Click Funktion: Die Blende kann auf stufenlos gestellt werden
Leichtes Tele, ideal für Portraitaufnahmen, Reisen und Dokumentation, wundervolles Bokeh, Naheinstellgrenze: 110 cm
Manuelle Fokussierung und Blendenwahl
Objektiv für höchste Ansprüche

Das Samyang MF 85mm F1,4 MK2 ist eine Weiterentwicklung des beliebten Samyang MF 85mm F1,4 Objektivs, um auch die höchsten Ansprüche der Anhänger manueller Fotografie zu erfüllen. Die zweite Generation dieses Objektivs bringt einige Neuerungen mit.
NEU: De-Click Funktion

Mit der De-Click-Funktion heben Sie die Klick-Stops der Blendenschritte auf. Die Blende lässt sich dann stufenlos verstellen, was ein exaktes, feines Einstellen ermöglicht und außerdem für Filmarbeiten sehr nützlich ist. Drehen Sie den silbernen Ring des Objektivs einfach auf "Click" oder "Free", ganz wie Sie es brauchen.
Neue Blende, neues Design und Wetterschutz

Die in diesem Objektiv der 2. Generation verbaute Blende verfügt über 9 gerundete Lamellen, statt wie bisher 6. Dies erleichtert die Erzeugung von runden Highlights im Bokeh. Auch Sonnensterne, die entstehen, wenn die Blende wenig geöffnet ist und sich eine Lichtquelle im Fokus befindet, haben dadurch 18 statt 12 Strahlen.

Auch das Äußere des Objektivs wurde überarbeitet. Die Bedienelemente sind griffig und durch ihre Formung Schmutzabweisend. Nun verfügt dieses Objektiv auch über einen Wetterschutz
am Bajonett, der das Innere vor Feuchtigkeit und Regentropfen schützt. Damit wird es zwar nicht wasserdicht, kann aber auch bei Regen oder Schneetreiben gefahrlos benutzt werden.

Das Objektiv ist mit nur rund 540 g Gewicht und einer Länge von nur ca. 7,5 cm deutlich leichter und kompakter als andere 85 mm Objektive.
Einzigartige Perspektiven

Mit seinem Bildwinkel von 28,3° an Vollformat und 17,7° an APS-C ermöglicht dieses Objektiv primär wunderschöne Portaitaufnamen. Es eignet sich aber auch für Reise- und Naturfotografie. Die leichte Tele-Brennweite ermöglicht es dem Fotografen, den Blick des Betrachters auf Details zu lenken, die im Alltag gerne untergehen. Das sanfte Bokeh, das sich mit der Öffnung der Blende zunehmend einstellt, ermöglicht das Herausstellen von Motiven in zauberhaften Kompositionen. Dank der Naheinstellgrenze von 110 cm ist fast kein Raum zu klein für gute Fotos. Mit dem kompakten 85mm Samyang Portraitobjektiv entstehen einzigartige Aufnahmen. Dank der extrem guten Lichtstärke von F1,4 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen großartige Aufnahmen möglich, so eignet sich das Objektiv besonders für Objekt- sowie Astrofotografie (Widefield).
Hohe Auflösung für exzellente optische Qualität

Die überragende Abbildungsleistung ist dem aufwändigen optischen System zu verdanken. Dieses besteht aus 7 Gruppen mit 9 Elementen und setzt damit Maßstäbe. Die optische Konstruktion kommt bei dieser Brennweite mit nur 1 asphärische Hybridlinse aus, die die verschiedene Abbildungsfehler minimiert. Durch diese und die Samyang-eigene UMC-Mehrschichtvergütung entsteht ein kristallklares, knackscharfes Bild. Insbesondere die ausgezeichnete Verzeichnungskorrektur muss erwähnt werden, sowie die exzellente Auflösung von der Mitte bis zum Rand. Die abnehmbare Gegenlichtblende verhindert zudem den störenden, seitlichen Lichteinfall und damit einhergehende Linsenreflexionen.

Das Filtergewinde mit 72mm Durchmesser ermöglicht den Einsatz verschiedener Filtertypen, auch bei aufgesetzter Gegenlichtblende.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 1.4 · Brennweite (max.): 85 mm · Filtergewinde: 72 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 547.5 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-S · Objektiv-Ø: 78 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5DS R,Canon EOS 5DS,Canon EOS 5D Mark III,Canon EOS 1D Mark IV,Canon EOS 5D Mark II,Canon EOS 1Ds Mark III,Canon EOS 1D Mark III,Canon EOS 5D,Canon EOS 760D,Canon EOS 750D,Canon EOS 7D Mark II,Canon EOS 1200D,Canon EOS 70D,Canon EOS 100D,Canon EOS 650D,Canon EOS 1100D,Canon EOS 600D,Canon EOS 60D,Canon EOS 7D,Canon EOS 500D,Canon EOS 50D,Canon EOS 1000D,Canon EOS 450D,Canon EOS 40D,Canon EOS 400D,Canon EOS 30D,Canon EOS 350D,Canon EOS 700D,Canon EOS 550D,Canon EOS 80D,Canon EOS-1D Mark II N,Canon EOS-1D X,Canon EOS-1D X Mark II,Canon EOS 5D Mark IV,Canon EOS 1300D,Canon EOS 200D,Canon EOS 77D,Canon EOS 250D,Canon EOS 90D,Canon EOS 1Dx Mark II,Canon EOS 1Dx Mark III,Canon EOS 850D,Canon EOS 800D,Canon EOS 6D Mark II · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 74.7 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 1.1 m · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 9 · Innenfokussierung: Ja · Gegenlichtblende: Enthalten, abnehmbar

Lieferumfang:
1x Samyang MF 85mm F1,4 MK2 Canon EF,1x Abnehmbare Gegenlichtblende,2x Schutzdeckel (vorne und hinten),1x Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
74.7 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Filtergewinde:
72 mm
Passend für (Details):
Canon EOS 5DS R | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 1D Mark IV | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 1Ds Mark III | Canon EOS 1D Mark III | Canon EOS 5D
Blendenwert:
f/1.4 - 22
Brennweite (Bereich):
85 mm (max)
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-S
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
1.4
Brennweite (max.):
85 mm
Objektiv-Ø:
78 mm
Gewicht:
547.5 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, teleobjektiv, Samyang, 22991, MF 85 mm F1, 4 MK2 Canon EF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 427,77*
€ 452,85*
Frei Haus
ab € 440,42*
€ 454,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,85*
€ 538,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.