Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang MF 14 mm F2,8 MK2 Canon EF 22985 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 - 22 14 mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354958-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22985
EAN/GTIN:
     8809298886424
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 14 mm F2,8 MK2 Canon EF 22985 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 - 22 14 mm (max)

14mm Ultraweitwinkelobjektiv für Canon EF
2. Generation des beliebten 14 mm Objektivs, Weiterentwicklung mit vielen Neuerungen und Verbesserungen
Mit Focus Lock und De-Click Funktion: Der Fokus ist arretierbar, die Blende kann auf stufenlos gestellt werden
Großer Bildwinkel für Landschaftsaufnahmen, Innenräume, Astrofotografie u.ä., Naheinstellgrenze: 28 cm
Manuelle Fokussierung und Blendenwahl
Objektiv für höchste Ansprüche

Das Samyang MF 14mm F2,8 MK2 ist eine Weiterentwicklung des beliebten Samyang MF 14mm F2,8 Objektivs, um auch die höchsten Ansprüche der Anhänger manueller Fotografie zu erfüllen. Die zweite Generation dieses Objektivs bringt einige Neuerungen mit.
NEU: Focus Lock und De-Click

Dank Focus Lock werden auch Langzeitbelichtungen und Time Lapses zum Kinderspiel: Dank eines separaten Rings können Sie nun den gewählten Fokus arretieren. Dies bedeutet, dass Sie mit der Kamera hantieren können, ohne den gewählten Fokus zu verlieren oder unabsichtlich zu verstellen. Diese Funktion ist z.B. besonders nützlich für die Astrofotografie (Astro-Landschaft und Widefield). Gerade für Langzeitbelichtungen, von denen oft mehrere in Folge zum späteren Stacking angefertigt werden, braucht es einen zuverlässig gesetzten Fokus. Ebenso nützlich ist die Funktion bei Zeitraffern, bei denen die Kamera auch mal ein, zwei Tage auf dasselbe Motiv ausgerichtet ist.

Mit der De-Click-Funktion heben Sie die Klick-Stops der Blendenschritte auf. Die Blende lässt sich dann stufenlos verstellen, was ein exaktes, feines Einstellen ermöglicht und außerdem für Filmarbeiten sehr nützlich ist. Drehen Sie den silbernen Ring des Objektivs einfach auf "Click" oder "Free", ganz wie Sie es brauchen.
Neue Blende, neues Design und Wetterschutz

Die in diesem Objektiv der 2. Generation verbaute Blende verfügt über 9 gerundete Lamellen, statt wie bisher 6. Dies erleichtert die Erzeugung von runden Highlights im Bokeh. Auch Sonnensterne, die entstehen, wenn die Blende wenig geöffnet ist und sich eine Lichtquelle im Fokus befindet, haben dadurch 18 statt 12 Strahlen.

Auch das Äußere des Objektivs wurde überarbeitet. Die Bedienelemente sind griffig und durch ihre Formung Schmutzabweisend. Nun verfügt dieses Objektiv auch über einen Wetterschutz
am Bajonett, der das Innere vor Feuchtigkeit und Regentropfen schützt. Damit wird es zwar nicht wasserdicht, kann aber auch bei Regen oder Schneetreiben gefahrlos benutzt werden.
Einzigartige Perspektiven

Mit einem beeindruckenden Bildwinkel von 115,7° an Vollformat und 89,9° an APS-C ermöglicht dieses Objektiv Landschaftsaufnahmen so selbstverständlich wie die Fotografie in Innenräumen. Dank der Naheinstellgrenze von 28 cm ist fast kein Raum zu klein für gute Fotos. Mit dem kompakten 14mm Samyang Weitwinkelobjektiv entstehen einzigartige Aufnahmen. Das Samyang Objektiv ist für das gesamte Spektrum der Weitwinkelfotografie, besonders aber für Astro- und Landschaftsfotografie sowie Aufnahmen in Innenräumen geeignet. Der ausgeprägte Tiefeneindruck der Weitwinkelaufnahmen bietet Raum für kreatives Fotografieren. Dank der sehr guten Lichtstärke von F2,8 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen großartige Aufnahmen möglich.
Hohe Auflösung für exzellente optische Qualität

Die überragende Abbildungsleistung ist dem aufwändigen optischen System zu verdanken. Dieses besteht aus 10 Gruppen mit 14 Linsen und setzt damit Maßstäbe. Besonders zu erwähnen sind die Sonderlinsen: 1 asphärische Linse, 1 asphärische Hybridlinse, 1 ED Linse und 3 HR Linsen. Mit diesen hochpräzisen asphärischen und hochbrechenden Linsen werden verschiedene Abbildungsfehler minimiert und es entsteht ein kristallklares, knackscharfes Bild. Insbesondere die ausgezeichnete Verzeichnungskorrektur muss erwähnt werden, sowie die exzellente Auflösung von der Mitte bis zum Rand. Die festverbaute Gegenlichtblende verhindert zudem den störenden, seitlichen Lichteinfall und damit einhergehende Linsenreflexionen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 22 · Blendenwert (min.): 2.8 · Brennweite (max.): 14 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite,Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 649 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-S · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5DS R,Canon EOS 5DS,Canon EOS 5D Mark III,Canon EOS 1D Mark IV,Canon EOS 5D Mark II,Canon EOS 1Ds Mark III,Canon EOS 1D Mark III,Canon EOS 5D,Canon EOS 760D,Canon EOS 750D,Canon EOS 7D Mark II,Canon EOS 1200D,Canon EOS 70D,Canon EOS 100D,Canon EOS 650D,Canon EOS 1100D,Canon EOS 600D,Canon EOS 60D,Canon EOS 7D,Canon EOS 500D,Canon EOS 50D,Canon EOS 1000D,Canon EOS 450D,Canon EOS 40D,Canon EOS 400D,Canon EOS 30D,Canon EOS 350D,Canon EOS 700D,Canon EOS 550D,Canon EOS 80D,Canon EOS-1D Mark II N,Canon EOS-1D X,Canon EOS-1D X Mark II,Canon EOS 5D Mark IV,Canon EOS 1300D,Canon EOS 200D,Canon EOS 77D,Canon EOS 250D,Canon EOS 90D,Canon EOS 1Dx Mark II,Canon EOS 1Dx Mark III,Canon EOS 850D,Canon EOS 800D,Canon EOS 6D Mark II · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 96.1 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 0.28 m · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Anzahl Blendenlamellen: 9 · Innenfokussierung: Ja · Gegenlichtblende: Fest montiert

Lieferumfang:
1x Samyang MF 14mm F2,8 MK2 Canon EF,2x Schutzdeckel (vorne und hinten),1x Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
96.1 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Passend für (Details):
Canon EOS 5DS R | Canon EOS 750D | Canon EOS 7D Mark II | Canon EOS 1200D | Canon EOS 70D | Canon EOS 100D | Canon EOS 650D | Canon EOS 1100D
Blendenwert:
f/2.8 - 22
Brennweite (Bereich):
14 mm (max)
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite | Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-S
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
14 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
649 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, ef objektiv, kameraobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, Samyang, 22985, MF 14 mm F2, 8 MK2 Canon EF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 490,31*
€ 503,34*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 481,89*
€ 508,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,55*
€ 605,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,89*
€ 573,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.