Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang Objektivdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354954-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22968
EAN/GTIN:
     8809298887247
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
objektivdeckel
Samyang Objektivdeckel

Hochwertiger Objektivschutz-Frontdeckel für das Samyang Objektiv AF 14 mm F2,8 (Canon EF und Nikon F)
Gefertigt aus stabilem Kunststoff
Perfekter Schutz vor Kratzern, Schmutz, Staub und Nässe für Ihr Objektiv
Stülpdeckel mit optimalem Halt
Schutzdeckel sind ein Muss für jedes Objektiv
Schutz vor den Elementen für Ihr Objektiv

Dieser aus stabilem Kunststoff gefertigte Objektivschutzdeckel schützt Ihr hochwertiges Objektiv sicher vor Kratzern, Schmutz, Staub und Nässe. Der Stülpdeckel ist passgenau für das Samyang Objektiv AF 14 mm F2,8 (Canon EF und Nikon F). Ein Muss für jeden Fotografen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Material: Kunststoff · Farbe: Schwarz · Passend für: Samyang AF 14 mm F2,8

Lieferumfang:
1x Samyang Objektivdeckel für AF 14 mm F2,8 für Canon EF und Nikon F

Weitere Informationen:
Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Samyang, 22968
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 9,11*
€ 10,46*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 10,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.