Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XEEN CF Koffer 5x Sony E 22860 Objektiv-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354952-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22860
EAN/GTIN:
     4056929228601
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang XEEN CF Koffer 5x Sony E 22860 Objektiv-Set

Set aus allen fünf XEEN CF Cinema 16mm, 24mm, 35mm, 50mm und 85mm Cine-Objektiven für Sony E inkl. Transportkoffer
Professionelle Cine-Objektive mit extrem kompakten Abmessungen, für Sony E Mount
Sehr geringes Gewicht des jeweiligen Objektivs dank Verwendung von Kohlefaser in Kombination mit Metall
Alle mit Bildkreis von 43,3mm und 8K Auflösung für S35, ARRI Alexa, Sony Venice, RED Helium / Dragon und Vollformat
Lumineszierende Markierungen für Fokus und Blende, beidseitig an jedem Objektiv angebracht
Perfekt auch für Handkamera, Gimbal, Car Rigs oder Drohnen
Dazu ein extrem stabiler Koffer mit Druckausgleich und exakt auf XEEN CF Objektive angepasster Hartschaumeinlage, absperrbar mit 2 Vorhängeschlössern, wasser- und staubdicht, bruchsicher, schwimmfähig
Komplettset mit allen fünf XEEN CF Cine-Objektiven im Koffer

Für Profis, aber auch XEEN-Kenner, bieten wir ein Komplettset aus allen fünf XEEN CF Brennweiten plus Transportkoffer. So finden die Objektive alle zusammen an einem sicheren, abschließbaren Ort Platz und sind stets für den nächsten Einsatz bereit. Ein sechstes Fach im Koffer bietet Raum für Zubehör für alles, was man gern zur Hand hat, vom Reinigungskit bis zum Ladegerät. Die Lieferung der Objektive erfolgt selbstverständlich dennoch in ihren individuellen Boxen.
XEEN CF Objektive:
Vieles neu - Bewährtes optimiert

Die XEEN CF Baureihe der XEEN Cine Objektive zeichnet sich durch die überraschend kleinen Abmessungen der einzelnen Objektive und ihr extrem geringes Gewicht aus. Mit ca. 40% weniger Volumen und 20-30% weniger Gewicht gegenüber den bisherigen Objektiven eröffnen sich für Filmemacher ganz neue Möglichkeiten. Als erste Cine-Objektive der Welt nutzen die CF-Objektive einen Kohlefaser-Linsenzylinder - daher auch die Bezeichnung: Carbon Fiber. Die absolut hochwertige Verarbeitung bei zugleich geringem Gewicht sind ein großes Plus der XEEN CF Objektive.
8K Auflösung, Vollformat-Bildkreis

Die XEEN CF Objektive liefern 8K-Auflösung (50 Megapixel) und einen Bildkreis von 43,3 mm. Das heißt, auch Vollformat-Kameras können diese Objektive nutzen, ebenso professionelle Cine-Kameras wie die ARRI Alexa und Alexa Mini, die Canon EOS C700, die Sony Venice oder die RED Helium sowie Dragon. Kameras mit größeren Sensoren wie die ARRI Alexa LF und die RED Monstro können die XEEN CF Objektive in den meisten Modi nutzen, nur nicht voll bei Open Gate. Auch kleinere Sensoren wie APS-C und APS-H können natürlich mit den XEEN CF-Objektiven bespielt werden.
Breit aufgestellt

Erhältlich sind die XEEN CF Objektive mit PL, Canon EF und Sony E Mount. Der variable Look des Bildes ist ein weiteres Merkmal für die Vielseitigkeit dieser Objektive: Bei offener Blende erhält man den typisch weichen Vintage-Look älterer Objektive, der gern als "creamy" bezeichnet wird: warme, ausgeglichene Hauttöne, sanftes Bokeh und darin subtile, harmonische Lichthöfe. Bei kleineren Blenden wird das Bild dann klar und "crisp": Kristallklare Kontraste und Schärfe bis in die Ecken erlauben, nüchterne, kühle und sachliche Bilder einzufangen. In Kombination mit ND-Filtern sind also komplett unterschiedliche Looks mit nur einem Objektiv möglich.
Bereit für jeden Dreh

Details wie die beidseitig angebrachten, lumineszierenden Beschriftungen auf dem Objektiv sind es, die das Arbeiten am Set stark erleichtern. Die Zahnkränze für die Follow-Focus-Systeme sind nun etwas breiter als bei den klassischen XEEN-Objektiven, die Zähne höher und mit abgerundeten Ecken. Die lichtstarken XEEN CF sind allesamt innenfokussierend.

Alle XEEN CF Cinema Objektive lösen mit über 8K auf. Der Frontdurchmesser von 95 mm und die Position von Blenden- und Fokusring sind bei allen XEEN CF Modellen exakt gleich. So geht der Objektivwechsel, egal ob im Rig oder auf dem Stativ, selbst bei installierten Follow Focus System schnell und einfach von der Hand.

Wie bei Cine Objektiven üblich, sind auch bei den XEEN CF Objektiven beidseitig ablesbare Distanz- sowie Blendenwerte wie auch Zahnkränze für die rasterlose, stufenlos verstellbare Blende und die sanfte, exakte Fokussierung mittels Follow Focus selbstverständlich. Mit einem Durchmesser von nur 95 mm sind die Objektive sehr kompakt. Daher ist das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den XEEN CF Objektiven ausgezeichnet.
Verwendung und Qualität

Auch für den Einsatz an Gimbals, Drohnen oder Car Rigs ist diese Objektivreihe bestens geeignet. Die Schärfeleistung überzeugt bereits bei vollständig geöffneter Blende und lässt sich über den 200° langen Fokusweg präzise steuern. Der Blendenweg liegt bei 40°, außer beim XEEN CF Cinema 16mm, das über eine Anfangsblende von T2,6 verfügt und damit über einen Blendenweg von 32,5°. Das exakte Gewicht, die genauen Abmessungen und weitere Informationen finden sich in der untenstehenden Tabelle.
Objektivkoffer:
Eine sichere Garage für Ihre XEEN CF Objektive

Mit dem XEEN CF Objektivkoffer von SKB iSeries lagern und transportieren Sie Ihre XEEN CF Cine Objektive rundum sicher! Der stabile Hartschalenkoffer ist mit einem passgenau angefertigtem Inlay aus Hartschaumstoff (Plastazote LD29) ausgestattet, das die Objektive sicher umfasst. Im Deckel befindet sich klassischer Noppenschaumstoff. Der Koffer selbst besteht aus einer schlagfesten Polypropylen-Copolymer-Verbindung. Dieser Kunststoff wurde speziell auf die Anforderungen solcher Behältnisse geschaffen. Der gummierte, einklappbare Tragegriff ist auch bei voller Beladung komfortabel.
Stabil, sicher und belastbar

Der Objektivkoffer ist wasser- und staubdicht abgedichtet (Standards MIL-C-4150J / IP67), stoß- und kratzfest sowie widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Lösungsmittel, Korrosion und Schimmel (Standard MIL-STD-810F). Die beiden Scharniere sind gut geschützt und somit bruchsicher. Sollte der vollbeladene Koffer ins Wasser fallen, schwimmt er. Metallverstärkte Ösen im Gehäuse bieten Platz für zwei Vorhängeschlösser mit Bügelstärke bis zu 7 mm, mit denen der Koffer sicher verschlossen werden kann (nicht enthalten).
Komfortabel in der Benutzung

Gekonntes Design trifft durchdachten Komfort: Beim XEEN CF Objektivkoffer wurde nichts dem Zufall überlassen. So sorgt zum Beispiel ein Druckausgleichsventil dafür, dass Änderungen im Luftdruck auch in das Innere des Koffers weitergegeben werden (Standard MIL-STD-648C). Ebenfalls bemerkenswert: Die Verschlüsse verfügen über einen Klammermechanismus, der diese nicht nur gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichert, sondern der auch noch völlig geräuschlos betätigt werden kann. Dies ist gerade am Filmset ein wichtiges Detail. Der gummierte einklappbare Tragegriff ermöglicht es, den Objektivkoffer bequem auch über weitere Strecken zu tragen. Mehrere Koffer dieser Art sind stabil stapelbar. Der Koffer ist auch stabil genug, dass ein erwachsener Mensch darauf sitzen kann. Die mattschwarze Oberfläche ist leicht zu reinigen, notfalls können Sie den Koffer mit einem Gartenschlauch abspritzen.
Passgenau für XEEN CF

Das im Koffer fest fixierte Inlay ist millimetergenau für die XEEN CF Cine Objektive angefertigt worden. Es nimmt das komplette Set der Cine-Objektive auf, das aus den Brennweiten 16 mm, 24 mm, 35 mm, 50 mm und 85 mm besteht. Ein sechstes Fach steht für weiteres Zubehör zur Verfügung, zum Beispiel für Reinigungsutensilien, Akkus, Ladegerät, Kabel oder ähnliches. Der Koffer hat die Außenmaße von 50,5 cm x 40 cm x 20 cm und wiegt leer 3,97 kg.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 505 mm

Lieferumfang:
1x XEEN CF Cinema 16mm T2,6 Sony E Vollformat Cine Objektiv,1x XEEN CF Cinema 24mm T1,5 Sony E Vollformat Cine Objektiv,1x XEEN CF Cinema 35mm T1,5 Sony E Vollformat Cine Objektiv,1x XEEN CF Cinema 50mm T1,5 Sony E Vollformat Cine Objektiv,1x XEEN CF Cinema 85mm T1,5 Sony E Vollformat Cine Objektiv,jedes Objektiv inkl. je 2x Objektivdeckel (vorne und hinten),1x XEEN CF Objektivkoffer mit Einlage für 5 Objektive

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
505 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Marke:
Samyang
Produkt-Art:
Objektiv-Set
Weitere Suchbegriffe: objektiv sel, kameraobjektiv, Samyang, 22860, XEEN CF Koffer 5x Sony E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.882,60*
€ 10.102,85*
Frei Haus
ab € 10.522,22*
€ 10.522,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.102,85*
€ 12.022,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.882,60*
€ 11.760,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.