Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Apple iMac Retina 5K (2020) 68.6 cm 27 Zoll Intel® Core™ i7 8 x 3.8 GHz / max. 5.0 GHz 8 GB RAM 1 TB SSD AMD Radeon Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354138-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z0ZX_10_DE_CTO
EAN/GTIN:
     4064161167282
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Apple iMac 68,58 cm 27" (2020) mit Retina 5K Display

Retina 5K Display mit 68,58 cm (27") mit True Tone und 5120 x 2880 Auflösung
8‑Core Intel Core i7 Prozessor der 10. Generation
AMD Radeon Pro 5500XT Grafik
8 GB RAM, Ultraschneller SSD Speicher 1 TB

Das Kreativkraftwerk
Der 27" iMac ist jetzt vollgepackt mit den neuesten Prozessoren, schnellerem Arbeitsspeicher, leistungsstarker Grafik und ultraschnellem SSD Speicher. Und das fantastische Retina 5K Display ist besser als je zuvor, mit True Tone Technologie und optionalem Nanotexturglas. Mit macOS und allen seinen integrierten Apps ist der 27" iMac das ultimative Kreativitätspaket – mit noch mehr Leistung.

Der iMac liefert Höchstleistung mit Intel Core Prozessoren der 10. Generation, leistungsstarker AMD Radeon Pro 5000 Series Grafik, ultraschnellem SSD Speicher und Thunderbolt 3 (USB-C) Konnektivität. Und auf dem beeindruckenden 27" Retina 5K Display mit einer Milliarde Farben und 500 Nits Helligkeit wirkt alles lebendig – mit brillanten Bildern und gestochen scharfem Text.

Ausstattung:
Zwei Thunderbolt 3 (USB‑C) Anschlüsse · Vier USB‑A Anschlüsse · Gigabit Ethernet Anschluss · 1080p FaceTime HD Kamera · 802.11ac WLAN und Bluetooth 5.0 · Magic Mouse 2 · Magic Keyboard.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Apple Modellgeneration: iMac (2020) · Apple Produktvariante: WiFi · Apple-Modellgeneration: iMac Retina 5K (2020) · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: MacOS · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.0 · Display-Auflösung: 5120 x 2880 Pixel · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Gewicht: 8.92 kg · Grafikkarten Speicher: 8 GB · Grafikkarten Speicher-Typ: GDDR6-RAM · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Pro · Grafikkarten-Modell: 5500 XT · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · PC-Besonderheiten: Integrierte Lautsprecher,Integrierte Kamera,Integriertes Mikrofon · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 650 mm · Produktabmessung, Höhe: 516 mm · Produktabmessung, Tiefe: 203 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Generation: 10. Gen. (Amber Lake) · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.0 GHz · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Thunderbolt 3,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,SD,SDXC · Schnittstellen: Thunderbolt: 2 x · Speicherkartenleser: Ja · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDXC · Webcam: Ja

Lieferumfang:
Magic Keyboard,Magic Mouse 2,Netzkabel,Lightning auf USB Kabel,Poliertuch.

Hinweis:
Bei der Bestellung eines Apple CTO-Geräts besteht ausnahmsweise kein Widerrufs und kein verlängertes Rückgaberecht, da dieser Artikel nach Kundenspezifikationen angefertigt bzw. eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten wird.
Näheres entnehmen Sie den AGBs.
Weitere Informationen:
Apple Produktvariante:
WiFi
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
203 mm
Produktabmessung, Höhe:
516 mm
Produktabmessung, Breite:
650 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.8 GHz / max. 5.0 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Apple
Grafikkarten Speicher:
8 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Pro
Schnittstellen: Thunderbolt:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Apple Modellgeneration:
iMac (2020)
Grafikkarten-Modell:
5500 XT
Grafikkarten Speicher-Typ:
GDDR6-RAM
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Thunderbolt 3 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Bluetooth® | SD | SDXC
Speicherkartenleser:
Ja
PC-Besonderheiten:
Integrierte Lautsprecher | Integrierte Kamera | Integriertes Mikrofon
Prozessor / Generation:
10. Gen. (Amber Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDXC
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.0 GHz
Betriebssystem / Version:
MacOS
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
Webcam:
Ja
Gewicht:
8.92 kg
Apple-Modellgeneration:
iMac Retina 5K (2020)
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Mac, iMac, 27" imac 3,8ghz, mac, apple komplettsystem, Apple, Z0ZX_10_DE_CTO, macbook, all in one pc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 2.416,07*
Lager 102
29
Frei Haus
€ 2.416,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.416,08*
€ 2.875,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JustMobile
ST-666
ab € 51,22*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216-1
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.