Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9415608 SR26E4712-R-50 Drehschalter 250 V 150 mA 12 x 30 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353902-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9415608
EAN/GTIN:
     4064161162980
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
TRU COMPONENTS TC-9415608 SR26E4712-R-50 Drehschalter 250 V 150 mA 12 x 30 ° 1 St.

Typ der Antriebswelle: R

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 6 mm · Anschluss (Bauelemente): Buchse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz-Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): Kontaktelement · Kontaktmaterial: Stahl vernickelt · Material: Kupferlegierung,ABS Kunststoff · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 26 mm · Schaltspannung: 250 V · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 150 mA · Schaltwinkel: 12 x 30 ° · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -21 °C · Weitere technische Daten: Switching current (max.): 150 mA at 250 VAC/DC, 300 mA at 125 VAC/DC
Switching voltage: DC 125 V/AC 250 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 26 mm x 50 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz-Weiß
Produktabmessung, Ø:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Anschluss (Bauelemente):
Buchse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Kupferlegierung | ABS Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
Kontaktelement
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Schaltwinkel:
12 x 30 °
Typ (Hersteller-Typ):
SR26E4712-R-50
Achs-Durchmesser:
6 mm
Schaltstrom (max.):
150 mA
Schaltspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
Stahl vernickelt
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-21 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: 04064161162980, TRU COMPONENTS, TC-9415608, SR26E4712-R-50, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 3,42*
Lager 102
321
1
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.