Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopp Aufputzgehäuse Anthrazit 374915001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353869-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     374915001
EAN/GTIN:
     4008224650298
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
3-Fach Aufputz-Gehäuse zur Aufputzmontage

mit Befestigungsschrauben

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Schalterprogramme HK 07 · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP20

Hinweis:
Alle Aufputzgehäuse sind nicht für Glasrahmen geeignet
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Passend für (Details):
Schalterprogramme HK 07
1c. Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Schalterprogramm-Funktion:
Aufputzgehäuse
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse kopp, aufputz-gehäuse 3fach, aufputz gehäuse, 4008224650298, Kopp, 374915001, HK07 IP44
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 23,70*
€ 4,00*
ab € 31,78*
€ 36,95*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 36,96*
€ 3,50*
ab € 34,53*
€ 38,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-1
ab € 0,32*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
2273-203-30
ab € 7,40*
Sonstiges
Helukabel
28785 SW
ab € 1,52*
Sonstiges
Helukabel
28794 GN-GE
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28795 BL
ab € 2,04*
Sonstiges
Helukabel
28796 BR
ab € 1,57*
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,15*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 3,43*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.