Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang VDSLR MK2 Sony E 23048 Weitwinkel-Objektiv 14 mm (min)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353668-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     23048
EAN/GTIN:
     8809298887445
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang VDSLR MK2 Sony E 23048 Weitwinkel-Objektiv 14 mm (min)

Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E Weitwinkel-Objektiv

Den Höchsten Anforderungen gewachsen
Zwei aussergewöhnliche Effekte mit einem Objektiv umsetzbar
Komfortables Arbeiten

Den höchsten Anforderungen gewachsen
Das robuste Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E Objektiv mit 14 mm Brennweite für Sony E Mount ist bereit für jeden Dreh, darunter auch den Einsatz an Drohnen, Gimbals und der Handkamera.

Zwei aussergewöhnliche Effekte mit einem Objektiv umsetzbar
Dank der neuen T3,1-Blende mit 9 abgerundeten Lamellen zaubern Sie entweder ein sanftes Bokeh mit runden Leuchtpunkten im Hintergrund oder knackscharfe Bilder mit 18-strahligen Sonnensternen.

Komfortables Arbeiten
Dank der einheitlichen Position der Zahnkränze für Blende und Fokus ist der Objektivwechsel bei installiertem Follow Focus schnell und einfach erledigt. Die Skalen sind auf beiden Seiten gut lesbar angebracht.

Wecken Sie Emotionen durch höchste Bildqualität!
Genießen Sie die höchste optische Qualität des Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E bei Ihren Drehs. Es ist eine überarbeitete Neuauflage des beliebten Samyang MF 14 mm T3,1 Video DSLR II Sony E (Art. Nr. 21528) mit einigen Neuerungen.

Geeignet für jeden Dreh
Dieses 14 mm Superweitwinkelobjektiv punktet mit seinem Blendengang von T3,1 bis T22, dem Vollformat-Bildkreis und seiner Kompaktheit von 122,1 mm Länge und 711,2 g Gewicht. Damit ist das Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E geeignet für den Einsatz an der Drohne, am Gimbal, am Car Mount, bei Action Shots, an der Handkamera und mit seiner Naheinstellgrenze von 28 cm auch in beengten Situationen. Es ist prädestiniert für Landschaftsaufnahmen, Aufnahmen in engen Innenräumen, Stadt- und Architekturansichten und für Establishing Shots.

Bereit für Follow Focus
Wechseln Sie die Objektive in Windeseile! Durch die gleiche Positionierung der Zahnkränze für Fokus und Blende bei der Samyang MK2 Serie von Videoobjektiven müssen Sie praktisch nichts mehr umbauen. Der Fokusweg von 250° sowie der Blendenweg von 36° erlauben feinste Justierung.

Bewährte Konstruktion
Begeistern Sie den Zuschauer mit verträumten Bildern, oder mit kristallklaren, scharfen Ansichten – alles mit ein und demselben Objektiv! Die optische Konstruktion des Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E garantiert knackscharfe Bilder ohne Verzeichnung. Insgesamt sind 14 Elemente in 10 Gruppen angeordnet, darunter 1 x ASP, 3 x HR Sonderlinsen. Die Samyang-eigene UMC-Mehrschichtvergütung (Ultra Multi Coating) verhindert effektiv Aberrationen, Reflexionen und Ghosting. Die neue Iris sorgt mit ihren 9 abgerundeten Lamellen für runde Spitzlichter in der Unschärfe des Bokehs sowie 18-strahlige Sonnensterne bei kleiner Blende.

Ausstattung:
Gehäuse und Mount aus Aluminium · T3,1 - T22 · 8K Auflösungsvermögen · Bildwinkel 115,7° an Vollformat · 14 Elemente in 10 Gruppen · Sonderlinsen: 1 x ASP, 3 x HR, 2 x ED, 1 x Hybrid ASP · UMC-Coating · Wetterschutz · Länge: 122,1 mm · Durchmesser: 87 mm · Gewicht 711,2 g · Die Bildwinkel an verschiedenen Sensoren: Vollformat: 115,7°, Super35: 98,4°, APS-C (x1,5): 92,5°, APS-C (x1,6): 89,1°, MFT: 72,7°

Technische Daten:
Brennweite (min.): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 711 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 87 mm · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 122.1 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium, Gummi, Glas · Geeignet für Sensor: APS-C, Vollformat · Cropfaktor: 1,5 bei Einsatz an APS-C · Lichtstärke Objektiv: T3,1 · Blendenöffnungswerte: T3.1 - T22 · Anzahl Blendenlamellen: 9 · Gegenlichtblende: Fest montiert · Bildwinkel an Vollformat: 115,7° · Bildwinkel an APS-C: 92,5°

Lieferumfang:
Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E Weitwinkel-Objektiv,Gegenlichtblende (fest montiert),2 x Schutzkappen (vorne und hinten),Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
122.1 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Brennweite (Bereich):
14 mm (min)
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Brennweite (min.):
14 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
711 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 581,11*
€ 601,10*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 565,21*
€ 601,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,11*
€ 715,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,21*
€ 672,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.