Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 5309.116 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 800 x 2000 x 1000 mm 42 HE Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353109-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5309116
EAN/GTIN:
     4028177945081
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rittal VX 5309.116 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 800 x 2000 x 1000 mm 42 HE Grau,Schwarz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Höheneinheiten (HE): 42 HE · Material: Stahlblech,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 800 mm · Produktabmessung, Höhe: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1000 mm · Weitere technische Daten: Befestigung: an Tiefenstrebe oben und unten verschraubt
Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten: 87 mm / 193 mm
Belastbarkeit: 15000 N
Oberfläche: Schrankgerüst: tauchgrundiert; Innenausbau: lackiert; Rücktür und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert; Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert

Hinweis:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 800 x 2000 x 1000 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
1000 mm
Produktabmessung, Höhe:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
800 mm
Höheneinheiten (HE):
42 HE
Material:
Stahlblech | Aluminium
Produkt-Art:
19 Zoll Netzwerkschrank
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll rahmen rittal, 19 zoll gestellrahmen, 04028177945081, Rittal, 5309116, VX 5309.116, 19" Netzwerkschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.153,60*
€ 1.249,81*
€ 63,00*
ab € 1.169,29*
€ 1.269,34*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,83*
€ 1.286,48*
€ 65,00*
ab € 1.221,47*
€ 1.331,64*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 1.600,34*
€ 1.722,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,53*
€ 2.049,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,44*
€ 2.034,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.657,28*
€ 1.972,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,10*
€ 1.932,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,34*
€ 1.904,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
€ 8,189*
Zubehör
Rittal
2090000
€ 1,19834*
Zubehör
Rittal
7030621
€ 388,07*
Zubehör
Rittal
5501615
€ 31,77*
Zubehör
Rittal
5501625
€ 38,64*
Zubehör
Rittal
5501695
€ 74,72*
Zubehör
Rittal
5501400
€ 17,85*
Zubehör
Rittal
5501440
€ 36,70*
Zubehör
Rittal
5501450
€ 38,41*
Zubehör
Rittal
7859000
€ 68,00*
Zubehör
Rittal
5502115
€ 3,93072*
Zubehör
Rittal
5502245
€ 33,15*
Zubehör
Rittal
5502405
€ 3,478*
Zubehör
Rittal
5302120
€ 99,69*
Zubehör
Rittal
5502155
€ 3,467*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.