Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 5304.116 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 800 x 1200 x 1000 mm 24 HE Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353093-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5304116
EAN/GTIN:
     4028177944886
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Rittal VX 5304.116 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 800 x 1200 x 1000 mm 24 HE Grau,Schwarz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Höheneinheiten (HE): 24 HE · Material: Stahlblech,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 800 mm · Produktabmessung, Höhe: 1200 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1000 mm · Weitere technische Daten: Befestigung: an Tiefenstrebe oben und unten verschraubt
Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten: 87 mm / 193 mm
Belastbarkeit: 15000 N
Oberfläche: Schrankgerüst: tauchgrundiert; Innenausbau: lackiert; Rücktür und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert; Fronttür: Aluminium, eloxiert/lackiert

Hinweis:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 800 x 1200 x 1000 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
1000 mm
Produktabmessung, Höhe:
1200 mm
Produktabmessung, Breite:
800 mm
Höheneinheiten (HE):
24 HE
Material:
Stahlblech | Aluminium
Produkt-Art:
19 Zoll Netzwerkschrank
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll rahmen rittal, 19 zoll gestellrahmen, 04028177944886, Rittal, 5304116, VX 5304.116, 19" Netzwerkschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.060,76*
€ 1.154,84*
€ 65,00*
ab € 1.095,70*
€ 1.195,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 89,00*
ab € 1.100,93*
€ 1.196,77*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.111,71*
€ 1.204,02*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.577,77*
€ 1.705,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,38*
€ 2.029,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.692,99*
€ 2.014,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,11*
€ 1.954,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,02*
€ 1.900,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,77*
€ 1.877,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
€ 8,179*
Zubehör
Rittal
2090000
€ 1,2375*
Zubehör
Rittal
7030621
€ 382,84*
Zubehör
Rittal
5501615
€ 31,85*
Zubehör
Rittal
5501625
€ 38,76*
Zubehör
Rittal
5501695
€ 74,86*
Zubehör
Rittal
5501400
€ 17,93*
Zubehör
Rittal
5501440
€ 36,80*
Zubehör
Rittal
5501450
€ 38,64*
Zubehör
Rittal
7859000
€ 68,15*
Zubehör
Rittal
5502115
€ 3,93072*
Zubehör
Rittal
5502245
€ 33,38*
Zubehör
Rittal
5502405
€ 3,468*
Zubehör
Rittal
5502155
€ 3,487*
Zubehör
Rittal
5302022
€ 44,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.