Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TDE Instruments Digalox DPM72-MPP-RS485-DIN Digitales Hutschienenmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352377-BP
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-MPP-RS485-DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TDE Instruments
DPM72-MPP-RS485-DIN
Digalox DPM72-MPP-RS485-DIN
stromanzeige
1 Messeingang 0/2 bis 10 V
1 Messeingang 0/4 bis 20 mA
Messwertaufzeichnung über bis zu 14 Tage
Alarmausgänge mit anpassbaren Schwellwerten, galvanisch isoliert
Echtzeit-Messwertübertragung
RS485 Modbus RTU Schnittstelle
Versorgung 12-24V AC/DC
Messgenauigkeit 0,5% true RMS
PC-Software für individuelle Konfiguration und Messdatenaufzeichnung inklusive

Innovativ, individuell und multifunktional: Die Multi­funktionsMess­geräte DPM72-MPP, -MPPV und -MPPA mit RS485-Modbus-Schnittstelle zeichnen sich durch umfangreiche Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten aus. Je nach Bautyp werden die Messarten Analog­signal (2 ×) 0/2 bis 10 V und/oder (2 ×) 0/4 bis 20 mA DC unter­stützt. Die individuelle Konfiguration der Geräte sowie die Echtzeit-Datenübertragung aller Messwerte wird durch die Modbus-Schnittstelle ermöglicht. Somit sind die DPM72-Messgeräte vielseitig einsetzbar und bieten sich für eine breite Palette von Industrieanwendungen an. Die multifunktionalen Messgeräte sind vor allem im Bereich der Überwachung von Maschinen- und Betriebsdaten gefragt und besonders Retrofit-geeignet, da sie sich durch das RS485-Modbus-Protokoll unkompli­ziert in bestehende An­lagen einfügen und mit Modbus-Geräten anderer Her­steller problem­los kommuni­zieren können. Zudem können sie sowohl auf DIN-Schienen als auch, durch entsprechende Bohrungen am Gehäuse, auf anderen Hinter­gründen befestigt werden.

Umfassende Anpassbarkeit per Software

Mittels der Konfi­gurationssoftware "Digalox Manager" können die Mess­geräte indivi­duell eingerichtet werden. Einmal eingerichtet, überträgt das DPM72 Ihre Messwerte zuverlässig und in Echtzeit. Die Messwerte lassen sich innerhalb der Software grafisch auswerten und als CSV-Datei exportieren.

Schaltausgänge

Zwei galvanisch isolierte Alarmausgänge ermöglichen es, bei Erreichen individuell anpassbarer Schwellwerte einen Alarm auszulösen sowie Ein- oder Abschalt­vorgänge auszu­führen.

Modbus-Schnittstelle

Die RS485-Modbus-Schnitt­stelle der DPM72-Mess­geräte ermöglicht sowohl die Konfiguration als auch die Übertragung aller gemessenen Messwerte. Das RS485-Modbus-Proto­koll entspricht dem etablierten Industriestandard, wodurch die DPM72-Messgeräte mit Modbus-Schnittstelle universell mit bereits vorhandenen Modbus-Geräten anderer Hersteller kombinierbar sind. Dies ermög­licht vor allem eine umstandslose Anlagenmodernisierung älterer oder technisch veralteter Maschinen (Retro­fit), ohne diese kosten- und zeit­intensiv ersetzen zu müssen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V DC/AC,24 V DC/AC · Betriebsspannung max.: 24 V DC/AC · Betriebsspannung min.: 12 V DC/AC · Gewicht: 149 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Messbereich Universell (max.): 30 V,10 V,5 V,20 mA · Messbereich Universell (min.): -30 V,0 V,2 V,0 mA,4 mA · Messfunktion: Spannung DC,Strom DC,Strom · Produkt-Art: Digitales Hutschienenmessgerät · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Rahmenbreite: 6.7 cm · Rahmenhöhe: 8.2 cm · Schnittstellen: 1 x RS 485 Modbus RTU · Schnittstellen (Bauelemente): RS-485 · Schutzart: IP00 · Typ (Hersteller-Typ): Digalox DPM72-MPP-RS485-DIN

Systemvoraussetzungen:
Windows Vista, 7 oder 8

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 56 x 67 x 82 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Rahmenhöhe:
8.2 cm
Rahmen-Größe:
6.7 x 8.2 cm
1c. Marke:
TDE Instruments
Schnittstellen:
1 x RS 485 Modbus RTU
Schutzart:
IP00
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Bauelemente):
RS-485
Messfunktion:
Spannung DC | Strom DC | Strom
Typ (Hersteller-Typ):
Digalox DPM72-MPP-RS485-DIN
Rahmenbreite:
6.7 cm
Messbereich Universell (max.):
30 V | 10 V | 5 V | 0.02 V
Messbereich Universell (min.):
0 V | 2 V | 0.004 V
Betriebsspannung:
12 V DC/AC | 24 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Betriebsspannung max.:
24 V DC/AC
Gewicht:
149 g
Produkt-Art:
Digitales Hutschienenmessgerät
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,98*
€ 171,43*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 158,43*
€ 171,44*
€ 3,50*
ab € 160,47*
€ 173,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.