Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kunzer PL-993 Arbeitsleuchte 60 lm, 150 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352175-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     PL-993
EAN/GTIN:
     4260625442135
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
kunzer arbeitslampe
arbeitslampe
Arbeitslampe mit COB-Technik

3,5 h Leuchtdauer
Magnet
180° schwenkbarer Rahmenfuß

Kompakte und robuste 3 W COB Arbeitslampe mit LED-Kopfstrahler und Ladezustandsanzeige.
Gehäuse aus ABS-Kunststoff, gummiert.

Technische Daten:
Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen,Ladeanzeige,Magnetischer Fuß · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 3.7 V · Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 132 g · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Ladezeit: 2.5 h · Lichtstrom (Lumen): 60 lm,150 lm · Produkt-Art: Arbeitsleuchte · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 155 x 40 x 26 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1200 mAh
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
Kunzer
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen | Ladeanzeige | Magnetischer Fuß
Ladezeit:
2.5 h
Lichtstrom (Lumen):
60 lm | 150 lm
Betriebsspannung (LOV):
3.7 V
Gewicht:
132 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4260625442135, Kunzer, PL-993, Akku Handlampe, Handlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,42*
€ 19,59*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 19,60*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 42,71*
€ 48,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.