Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

tesa SPVC EMBOSSED 67001-00001-00 Putzband tesa® Professional Gelb (L x B) 33 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349874-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     67001-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565017919
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band
tesa® PVC Putzband quergerillt 67001

Quergerilltes PVC Putzband zum Abkleben bei Maler- und Verputzarbeiten im Außenbereich
Auch zum Bündeln und Fixieren von Gegenständen geeignet
Beim Abreißen von Hand sorgt die geprägte Rückseite für eine gerade Kante
Verwendbar bei Temperaturen von +5 bis +60 °C 1 6 Wochen UV-beständig
Haftet auch auf leicht rauen Oberflächen
Trägermaterial = sPVC, Klebstoff = Naturkautschuk

Das tesa® PVC Putzband quergerillt 67001 kann aufgrund seiner herausragenden Klebeigenschaften für viele Anwendungen genutzt werden. Es eignet sich besonders für das Abkleben bei Maler- und Putzarbeiten im Außenbereich. Es ist bis zu sechs Wochen UV-beständig und kann in dieser Zeitspanne problem- und rückstandslos entfernt werden. Das robuste Putzklebeband haftet wegen des Naturkautschukklebers auch auf leicht rauen Oberflächen. Dank seiner Temperaturbeständigkeit von +5 °C bis zu +60 °C ist die Verwendung zu fast allen Jahreszeiten möglich. Da die Rückseite quergerillt ist, lässt es sich schnell, einfach und mit gerader Kante von Hand einreißen. Darüber hinaus eignet sich das Putzband auch zum Bündeln, Fixieren und Markieren - und ist somit auf jeder Baustelle ein wertvoller Helfer für Profi- und Hobby-Handwerker.

Technische Daten:
Dicke: 0.13 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Für Außenanwendung geeignet,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Kautschuk-basiert · Produkt-Art: Putzband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 22 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): PVC-Film · Typ (Hersteller-Typ): SPVC EMBOSSED

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Für Außenanwendung geeignet | Von Hand abreißbar
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Professional
Typ (Hersteller-Typ):
SPVC EMBOSSED
Material (Details):
Kautschuk-basiert
Trägermaterial (Details):
PVC-Film
Reißkraft:
22 N/10 mm
Dicke:
0.13 mm
Produkt-Art:
Putzband
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, putzband gelb 50mm, putzband gelb, tesa putzband, 4063565017919, tesa, 67001-00001-00, SPVC EMBOSSED, putzband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 7,40*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 7,41*
€ 3,50*
ab € 8,95*
€ 10,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,19667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.