| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2349766-BP Herst.-Nr.: 04440-00003-00 EAN/GTIN: 4042448361448 |
| |
|
| | |
| tesa PRECISION OUTDOOR 04440-00003-00 Kreppband tesa® Professional Blau (L x B) 50 m x 38 mm 1 St.
tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen - für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten
Professionelle Maler- und Lackierarbeiten im Außenbereich 6 Monate UV-beständig Ideal für scharfe Farbkanten Auch für raue Oberflächen geeignet Leichte Putzarbeiten
Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet ist. Dank des hochwertigen Trägermaterials und der überlegenen tesa®-Klebequalität ist das Malerband äußerst robust und kann bis zu 26 Wochen für Malerarbeiten im Außenbereich verwendet werden. Das Krepppapier lässt sich komfortabel verarbeiten und ermöglicht randscharfe Farb- und Lackkanten. tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen gehört zu einem Produktsortiment, das speziell für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen besonders präzise und exakt gearbeitet werden muss. Das Krepppapier ist ein echter Outdoor-Profi, mit dem mehrfache Anstrichvorgänge mit nur einer Abklebung durchgeführt werden können. Mit dem Premium-Produkt können Sie Ihr handwerkliches Geschick voll ausschöpfen und vermeiden ggf. aufwendiges und kostspieliges Nacharbeiten. Und wenn Sie mit den Malerarbeiten fertig sind, lässt sich das Krepppapier problem- und rückstandslos entfernen. Natürlich ist auch dieses Malerband kompatibel mit VOC-konformen Farben, Lacken und Lasuren.
Ausstattung: Beim tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen handelt es sich um ein Maler-Krepppapier, das aus einem reißfesten, glatten und dünnen Papierträger besteht, der mit einer Klebmasse aus Acrylat beschichtet ist. Dank des hochwertigen Trägermaterials und der überlegenen tesa®-Klebequalität ist das Malerband äußerst robust und kann bis zu 26 Wochen für Malerarbeiten im Außenbereich verwendet werden. Das Krepppapier lässt sich komfortabel verarbeiten und ermöglicht randscharfe Farb- und Lackkanten.
Technische Daten: Dicke: 0.11 mm · Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Von Hand abreißbar,Für Außenanwendung geeignet · Klebertyp: Acrylat · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 35 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® Professional · Trägermaterial (Details): Washi Papier
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 38 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | UV-Beständig | Von Hand abreißbar | Für Außenanwendung geeignet | Klebertyp: | Acrylat | Serie (Klebebänder): | tesa® Professional | Typ (Hersteller-Typ): | PRECISION OUTDOOR | Trägermaterial (Details): | Washi Papier | Reißkraft: | 35 N/10 mm | Dicke: | 0.11 mm | Produkt-Art: | Kreppband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 38mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, 04440-00003-00, PRECISION OUTDOOR, papierklebeband, papierabdeckband |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 7,76* | € 12,29* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 8,94* | € 12,43* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 9,49* | € 12,70* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 9,71* | € 12,97* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 12,53* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|