Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B & W International outdoor.cases Typ 2000 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=250 x 155 x 175 mm Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2349201-BP
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     2000/B/GoPro9
EAN/GTIN:
     4031541745309
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
B & W International outdoor.cases Typ 2000 Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=250 x 155 x 175 mm Wasserdicht

B&W Outdoor Case Hartschalenkoffer Typ 2000, Inlay: GoPro Hero 9 und Zubehör (Hardcase Koffer IP67, wasserdicht, Innenmaß 25x17,5x15,5cm, Schwarz)

Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht nach IP67 Zertifizierung, staubdicht, bruchsicher und unverwüstlich.

- Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 1,2 kg und bietet ein Volumen von 6,6 l
- Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen
- Mit einem Namensschild an der Vorderseite lässt sich der Koffer sehr einfach personalisieren
- Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein lässt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält
- 2 Ösen (Ø 4,5 mm) für Vorhängeschlösser bieten die Möglichkeit den Koffer vor unbefugtem Zugriff zu schützen

Der Koffer beinhaltet zwei blau/schwarze Hartschaumeinlagen im Kofferboden, sowie einen Noppenschaum im Deckel.

Das outdoor.case 2000 mit GoPro Hero 9 Inlay bietet Platz für eine GoPro Hero 9 und weiteres Equipment, wie Dual Battery Charger, bis zu 3 Akkus, schwimmender Haltegriff, bis zu 7 microSD Karten, Halterungen und Kabel. Ein Universalfach in der ersten Lage (92 x 62 x 57 mm), sowie ein großes Unviersalfach in der zweiten Lage (218 x 139 x 59 mm) ermöglichen den Transport von weiterem Zubehör. Dank des vorgefertigten Inlays besteht die Möglichkeit zwei Akkus im Koffer zu laden.

Ausstattung:
Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International wurden für den härtesten Outdoor-Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet · Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -30°C bis +80°C sind sie stapelbar und 100% wasserdicht (Test: bis zu einer Tiefe von 5 Metern) · Staubdicht, luftdicht, bruchsicher (Test: Fallhöhe 3m auf Beton) und unverwüstlich · Sie sind "outdoor" getestet.

Technische Daten:
Gewicht: 1.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Inneneinteilung (Kameratasche): fest · Innenmaß Breite: 250 mm · Innenmaß Höhe: 155 mm · Innenmaß Tiefe: 175 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Passend für Marke (Kamera): GoPro · Passend für Modell (Kamera): GoPro Hero 9 · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenmaß Tiefe:
175 mm
Innenmaß Höhe:
155 mm
Innenmaß Breite:
250 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Passend für Marke (Kamera):
GoPro
Passend für Modell (Kamera):
GoPro Hero 9
Inneneinteilung (Kameratasche):
fest
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Weitere Suchbegriffe: Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Schlüsselfinder-Zubehör, camcordertasche, 04031541745309, B & W International, 2000/B/GoPro9, outdoor.cases Typ 2000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 43,41*
€ 56,60*
€ 6,95*
ab € 47,49*
€ 61,01*
€ 4,00*
ab € 56,47*
€ 73,94*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 65,14*
€ 82,27*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 64,70*
€ 82,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.