Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CSL Computer Unity F27B-GLS 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® N4120 8 GB 512 GB SSD Intel UHD Graphics 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348956-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     80249
EAN/GTIN:
     4061474112756
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
CSL Unity F27B-GLS All-in-One PC

Display: 68.6 cm (27 Zoll) IPS-Technologie,LED-Backlight Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (N4120) (4 x 1.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
Speicher: 512 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
Betriebssystem: Windows® 10 Home

Der CSL Unity F27 ist ein erstklassiger All-In-One-PC zum Surfen, Arbeiten und Streamen! Er kombiniert ein leistungsstarkes PC-System mit einem 27" Full HD IPS-Display in einem schlanken, eleganten UltraSlim-Gehäuse.
Die Ausstattung mit Intel® N4120 QuadCore-CPU und 8 GB RAM ermöglicht effiziente Anwendungsprozesse mit hohem Anwenderkomfort. Dabei garantiert das passive Kühlsystem einen absolut lautlosen Betrieb - perfekt für ungestörtes Arbeiten und entspannte Filmabende. Dieser CSL Unity F27 ist mit einer 512 GB SSD bestückt, auf der Windows 10 startfertig vorinstalliert wird.
Zusätzlich lässt sich der AIO-PC mit einer weiteren 2,5" SATA SSD/HDD aufrüsten. Alle wichtigen Anschlüsse wie HDMI 2.0, LAN, fünf USB-Ports sowie ein SD-Kartenleser sind vorhanden. Dank kabelloser Verbindungsmöglichkeiten wie AC WLAN und Bluetooth® reicht ein einziges (Strom-)Kabel für den Betrieb des Unity - für einen aufgeräumten, strukturierten Arbeitsplatz!

Ausstattung:
CPU: Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz
CPU-Kühler: passiver CPU-Kühler, lautlos
Boot SSD: 512 GB SSD, M.2
Speicher: 8 GB SO-DIMM DDR4-RAM
Grafik: Intel® UHD Graphics 600 mit Intel® Quick Sync Video, 1× HDMI 2.0
Mainboard: Mini-PC Mainboard, SoC, 2× USB 3.1, 3× USB 2.0, HDMI 2.0 Ausgang (Audio/Video), MicroSD-CardReader (SDXC/SDHC, max. 512 GB), 1× Kopfhörer-Out, 1× Mikrophon-In, Bluetooth 4.2, 2× SO-DIMM DDR4, 1× M.2 2242, 1× 2,5" SATA-Erweiterungsslot
Netzwerk: 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet LAN
WLAN: 867 MBit/s Wireless LAN, Intel® AC 7265, 802.11 a/b/g/n/ac WLAN, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band, Bluetooth 4.2
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI, Stereo über Klinkenausgang
CardReader: MicroSD CardReader für SD/SDHC/SDXC bis max. 512 GB
Gehäuse: All in One PC Gehäuse, 615 × 446 × 124 mm (B×H×T) mit Standfuß, 615 × 365 × 7-34 mm (B×H×T) ohne Standfuß
Netzteil: externes 19V / 3A Netzteil, lautlos
Monitor: 68,58 cm (27") TFT-Display, 1920×1080 Pixel Auflösung (FullHD), IPS-Panel, LED-Backlight
Tastatur/Maus: CSL ADVANCED Wireless Tastatur und Maus
Betriebssystem: Windows 10 Home, 64Bit, vorinstalliert
Software: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) - [Gesamtnote "Gut (1,7)" bei Stiftung Warentest - Ausgabe 3/2019]

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie,LED-Backlight · Display-Format: 16:9 · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 615 mm · Produktabmessung, Höhe: 446 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Prozessor: Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N4120 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,USB 3.1 Gen 1,USB 2.0,microSD,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Speicherkarten: microSD,SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
inkl. Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
124 mm
Produktabmessung, Höhe:
446 mm
Produktabmessung, Breite:
615 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie | LED-Backlight
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
CSL Computer
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | USB 3.1 Gen 1 | USB 2.0 | microSD | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Home
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Prozessor:
Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
512 GB
Prozessor / Model:
N4120
Produkt-Art:
All-in-One PC
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, all-in-one pc 27 zoll, komplett-pc, 4061474112756, CSL Computer, 80249, Unity F27B-GLS, All-In-One
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 475,96*
€ 483,25*
Frei Haus
ab € 489,69*
€ 497,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,25*
€ 575,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,32*
€ 572,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,96*
€ 566,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 8,345*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,22*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,82*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 30,63*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,65*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 16,75*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 46,90*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216-1
ab € 11,74*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 15,09*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 17,12*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 17,98*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 13,81*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.