Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CSL Computer Unity F27B-GLS 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® N4120 8 GB 128 GB SSD Intel UHD Graphics 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348951-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     80253
EAN/GTIN:
     4061474112794
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
CSL Unity F27B-GLS 128 GB / 8 GB / Win 10 Pro

Display: 68.6 cm (27 Zoll) IPS-Technologie,LED-Backlight Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (N4120) (4 x 1.1 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
Speicher: 128 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Der CSL Unity F27 ist ein erstklassiger All-In-One-PC zum Surfen, Arbeiten und Streamen! Er kombiniert ein leistungsstarkes PC-System mit einem 27" Full HD IPS-Display in einem schlanken, eleganten UltraSlim-Gehäuse.
Die Ausstattung mit Intel® N4120 QuadCore-CPU und 8 GB RAM ermöglicht effiziente Anwendungsprozesse mit hohem Anwenderkomfort. Dabei garantiert das passive Kühlsystem einen absolut lautlosen Betrieb - perfekt für ungestörtes Arbeiten und entspannte Filmabende. Dieser CSL Unity F27 ist mit einer 128 GB SSD bestückt, auf der Windows 10 Pro startfertig vorinstalliert wird.
Zusätzlich lässt sich der AIO-PC mit einer weiteren 2,5" SATA SSD/HDD aufrüsten. Alle wichtigen Anschlüsse wie HDMI 2.0, LAN, fünf USB-Ports sowie ein SD-Kartenleser sind vorhanden. Dank kabelloser Verbindungsmöglichkeiten wie AC WLAN und Bluetooth® reicht ein einziges (Strom-)Kabel für den Betrieb des Unity - für einen aufgeräumten, strukturierten Arbeitsplatz!

Ausstattung:
CPU: Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz
CPU-Kühler: passiver CPU-Kühler, lautlos
Boot SSD: 128 GB SSD, M.2
Speicher: 8 GB SO-DIMM DDR4-RAM
Grafik: Intel® UHD Graphics 600 mit Intel® Quick Sync Video, 1× HDMI 2.0
Mainboard: Mini-PC Mainboard, SoC, 2× USB 3.1, 3× USB 2.0, HDMI 2.0 Ausgang (Audio/Video), MicroSD-CardReader (SDXC/SDHC, max. 512 GB), 1× Kopfhörer-Out, 1× Mikrophon-In, Bluetooth 4.2, 2× SO-DIMM DDR4, 1× M.2 2242, 1× 2,5" SATA-Erweiterungsslot
Netzwerk: 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet LAN
WLAN: 867 MBit/s Wireless LAN, Intel® AC 7265, 802.11 a/b/g/n/ac WLAN, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band, Bluetooth 4.2
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI, Stereo über Klinkenausgang
CardReader: MicroSD CardReader für SD/SDHC/SDXC bis max. 512 GB
Gehäuse: All in One PC Gehäuse, 615 × 446 × 124 mm (B×H×T) mit Standfuß, 615 × 365 × 7-34 mm (B×H×T) ohne Standfuß
Netzteil: externes 19V / 3A Netzteil, lautlos
Monitor: 68,58 cm (27") TFT-Display, 1920×1080 Pixel Auflösung (FullHD), IPS-Panel, LED-Backlight
Tastatur/Maus: CSL ADVANCED Wireless Tastatur und Maus
Betriebssystem: Windows 10 Pro, 64Bit, vorinstalliert
Software: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) - [Gesamtnote "Gut (1,7)" bei Stiftung Warentest - Ausgabe 3/2019]

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 1 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie,LED-Backlight · Display-Format: 16:9 · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 615 mm · Produktabmessung, Höhe: 446 mm · Produktabmessung, Tiefe: 124 mm · Prozessor: Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Model: N4120 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.6 GHz · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),HDMI®,USB 3.1 Gen 1,USB 2.0,microSD,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Software im Lieferumfang: BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates) · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Speicherkarten: microSD,SD,SDHC,SDXC

Lieferumfang:
inkl. Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
124 mm
Produktabmessung, Höhe:
446 mm
Produktabmessung, Breite:
615 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie | LED-Backlight
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.1 GHz / max. 2.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
CSL Computer
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | HDMI® | USB 3.1 Gen 1 | USB 2.0 | microSD | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | SD | SDHC | SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
BullGuard Internet Security (inkl. 90 Tage Updates)
SSD 1 Kapazität:
128 GB
Prozessor / Model:
N4120
Produkt-Art:
All-in-One PC
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, all-in-one pc 27 zoll, komplett-pc, 4061474112794, CSL Computer, 80253, Unity F27B-GLS, All-In-One
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 452,57*
€ 458,75*
Frei Haus
ab € 438,32*
€ 463,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,75*
€ 545,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,57*
€ 538,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 8,615*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,44*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,99*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 30,53*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,60*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,00*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,14*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216-1
ab € 11,68*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,76*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 17,19*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 33,49*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMW-S
ab € 17,62*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 13,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.