Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini-Stativ Ball, L, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2348896-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004551
EAN/GTIN:
     4007249045515
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Klein, aber oho - das gilt für dieses Mini-Dreibeinstativ. Wer leichtes Gepäck liebt, aber trotzdem auf Reisen, beim Bummeln, beim Spaziergang und auf Familienfesten nicht auf ein Stativ verzichten möchte, liegt mit diesem Mini genau richtig. - Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat - für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen- für Foto- und Videokameras, Mikrofone und Mini-Lautsprecher Lieferumfang: - 1 Mini-Stativ Ball
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
125.7 g | 114 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Min. Höhe - Max. Höhe:
14 -21 cm
Farbton:
Silber
Material:
Aluminium
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
300 g
Art:
Ministativ
Stativkopf:
3D-Kugelkopf
Bein-Segmente:
2-teilig (1-fach ausziehbar)
Höhenverstellbarkeit Mittelsäule:
Keine
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Silber
Packmaß:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ hama, kamera tischstativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Stativkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
592
1
€ 4,99*
ab € 5,01*
€ 7,61*
1
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 7,63*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,50*
6
€ 6,95*
ab € 8,08*
€ 10,99*
7 Tage
60
3
€ 6,99*
ab € 10,92*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.