Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Mini-Stativ Flexi, M, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2348895-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004552
EAN/GTIN:
     4007249045522
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
- mit Clip zum Befestigen an Kameratasche, Hosengürtel oder Hemdtasche etc. - für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen- kompaktes Mini-Stativ mit flexiblen Beinen - einsetzbar als Tischstativ für alle Kompaktkameras mit Stativgewinde 1/4 (6,4 mm) Lieferumfang: - 1 Mini-Stativ Flexi
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
41.63 g | 44 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
3.5 cm
Min. Höhe - Max. Höhe:
7 -10 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Einsatz:
Foto
Max. Belastbarkeit:
200 g
Art:
Biegestativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Höhenverstellbarkeit Mittelsäule:
Keine
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmaß:
11,5 cm
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ hama, kamera ministativ, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Stativkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 5,06*
2 Tage
570
1
€ 4,99*
ab € 3,24*
€ 5,07*
Lager 102
40
1
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 6,46*
8 Tage
41
5
€ 6,99*
ab € 5,83*
€ 8,01*
1
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.