Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metabo GB 18 LTX BL Q I 602362500 Akku-Gewindebohrer 18 V 5.2 Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, inkl. Koffer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348665-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602362500
EAN/GTIN:
     4061792188105
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

18 V/5.2 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 130 Nm



Ausstattung:
Vollwertiger Akku-Bohrschrauber mit einzigartiger, patentierter Gewindeschneidfunktion · Schnelles und unterbrechungsfreies Bohren und Reinigen von Gewinden durch automatische Umschaltung der Drehrichtung · Schnellwechsel-Gewindebohrfutter zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern · Lange Lebensdauer und hohe Standzeit der Gewindebohrer durch intelligente Drehmomentüberwachung · Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten · Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz beim Bohren und Schrauben · Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen · Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes und feinfühliges Arbeiten · Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung · Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz · Mit praktischem Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 2 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohr-Durchmesser (max.): 68 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Drehmoment (max.) (Details): 130 Nm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. 2. Akku,inkl. Koffer,inkl. Ladegerät · Kapazität (mAh, Ah): 5.2 Ah · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 550 / 0 - 2.000 /min · Produkt-Art: Akku-Gewindebohrer · Spannung: 18 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
18-Volt-Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I · Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M4-M6 · Schnellwechsel-Gewindebohrfutter M8-M12 · Zusatzhandgriff · Gürtelhaken und Bitdepot · 2x Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah) · Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" · metaBOX 145 L.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
5.2 Ah
1c. Marke:
Metabo
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1,5 - 13 mm
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. 2. Akku | inkl. Koffer | inkl. Ladegerät
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Bohr-Durchmesser (max.):
68 mm
Drehmoment (max.) (Details):
130 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Spannung:
18 V
Produkt-Art:
Akku-Gewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine koffer 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, 4061792188105, Metabo, 602362500, GB 18 LTX BL Q I, Akkuschrauber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 463,36*
€ 514,41*
Frei Haus
ab € 426,12*
€ 514,41*
Frei Haus
ab € 486,43*
€ 526,73*
€ 5,15*
ab € 484,68*
€ 539,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 493,57*
€ 549,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,96*
€ 654,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,34*
€ 639,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,57*
€ 587,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8850-1-4001
ab € 2,48*
Sonstiges
Bosch
2607017063
ab € 7,71*
Sonstiges
Basetech
814489
ab € 18,40*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 10,22*
Sonstiges
Toolcraft
1614135
ab € 4,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.