Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2348535-BP Herst.-Nr.: 371086 EAN/GTIN: 4000461100406 |
| | |
|
|  |  |
 | DÖRR Kit VL-26 LED Ringleuchte Anzahl LEDs=120
Vlogging-Kit VL-26
LED-Ringlicht Ø 26 cm
Mit dem Vlogging-Kit VL-26 setzt ihr eure YouTube und TikTok Videos, eure Instagram oder Facebook Posts perfekt in Szene. Das Komplett-Set beinhaltet alles was ihr braucht, um eure Social Media Auftritte noch professioneller aussehen zu lassen. Das LED Ringlicht ist das ideale Equipment, um eure Selfie Aufnahmen noch besser aufzubereiten oder zur optimalen Ausleuchtung eurer Produkte. Produktverkäufe auf eBay oder Etsy werden somit noch einfacher und stellt die Qualität eurer Produkte im richtigen Licht dar. Das LED Ringlicht mit 120 LEDs erzeugt ein besonders weiches Licht, das Hautunebenheiten ausgleicht. Durch die ringförmig angeordneten LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge. Es stehen 3 Licht-Modi mit unterschiedlichen Farbtemperaturen zur Auswahl:
Warmes Licht mit einer Farbtemperatur von ca. 3200 K Mischlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 4400 K Kaltlicht/Tageslicht mit Farbtemperatur von ca. 5600 KDie Helligkeit kann in jedem Licht-Modus in 9 Stufen gedimmt werden.
Die Stromversorgung des LED Ringlichts erfolgt über USB (5V, 2A) – also einfach an die USB Buchse deines PCs/Notebooks/Laptops anschließen. Die Länge des USB Kabel ist mit 190 cm ist optimal gewählt um eine perfekte Nutzung des LED Ringlichts zu gewährleisten.
Das LED Ringlicht sitzt auf einen Gelenkfuß, mit dem sich das Ringlicht nach rechts und links schwenken sowie nach oben und unten neigen lässt. Der Gelenkfuß ist mit einem 1/4“ Stativanschluss ausgestattet – so kann das LED Ringlicht nicht nur auf das mitgelieferte Tischstativ montiert werden, sondern auch auf sämtliche Stative die mit ¼“ Gewindeschraube ausgestattet sind.
Technische Daten: Anzahl LEDs: 120 · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 455 g · Lichtleistung: 400 lx · Produkt-Art: LED Ringleuchte · Produktabmessung, Breite: 26 cm · Produktabmessung, Höhe: 42 cm · Weitere technische Daten: Passend für Smartphone Breite ca. 60-85 mm, Länge USB Kabel 190 cm · Dimmbar in 9 Stufen, Farbwiedergabeindex (CRI) 83 Ra
Lieferumfang: Inkl. Kugelkopf · Tischstativ · Mini Stativ · Smartphone Halter
Hinweis: Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet. Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H) 26 cm x 42 cm | Produktabmessung, Höhe: | 42 cm | Produktabmessung, Breite: | 26 cm | Energieeffizienzklasse: | n.rel. | Marke: | DÖRR | Anzahl LEDs: | 120 | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel. | Farbtemperatur max.: | 5600 K | Farbtemperatur min.: | 3200 K | Lichtleistung: | 400 lx | Gewicht: | 455 g | Produkt-Art: | LED Ringleuchte | Zertifizierungen: | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ringleuchte, DÖRR, 371086, Kit VL-26 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 34,66* | € 40,92* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 34,67* | € 40,93* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 36,02* | € 42,48* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 79,98* | € 86,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|