Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DÖRR SVL-112 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348532-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371081
EAN/GTIN:
     4000461097003
Suchbegriffe:
4000461097003
DÖRR
371081
SVL-112
LED Videolicht SVL-112 Slim

Geeignet für Geräte mit Blitzschuh

Zur Montage des LED Videolichts, nutzen Sie einfach den mitgelieferten Universal-Blitzfuß und schieben ihn in den Blitzschuh Ihrer Kamera oder Camcorders. Der Universal-Blitzfuß verfügt über ein 1/4 Zoll Gewindeanschluss und kann so auch auf ein Stativ (optional von DÖRR) aufgeschraubt werden. Die Helligkeit der 112 langlebigen LEDs ist bequem per Knopfdruck in 5% Schritten dimmbar. Ebenfalls lässt sich die Farbtemperatur von warmen 3200K bis hin zu 5600K Tageslichttemperatur in 100-er Kelvin Schritten einstellen. Für noch weicheres, softeres Licht und zur Reduzierung von harten Schatten sorgt die mitgelieferte Diffusorscheibe, die sich unkompliziert aufschieben lässt. Der eingebaute Lithium Polymer Akku mit 3,85 V 2470 mAh versorgt das LED Videolicht bei 100% Leistung zuverlässig für ca. 1,5 Stunden mit Strom. Im übersichtlichen LCD Display werden Ihre Einstellungen für Helligkeit und Farbtemperatur, sowie Laufzeit und Akkukapazität angezeigt. Das hochwertige Aluminium Gehäuse in edlem silber-matt, ist besonders schlank und passt dank seines kompakten Smartphone-Formats bequem in jede Tasche. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein USB-C Ladekabel und ein samtiger Aufbewahrungsbeutel.

Ausstattung:
USB-C Anschluss · Gehäuse aus Aluminium · Ladedauer ca. 2,5 h · Dimmbar 5-100% · Farbwiedergabeindex (CRI) 95 Ra

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 112 · Betriebsdauer: 1,5 h (auf höchster Stufe) · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 130 g · Produkt-Art: LED Videoleuchte · Produktabmessung, Breite: 12.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 1 cm · Produktabmessung, Länge: 7 cm

Lieferumfang:
Universal-Blitzfuß mit ¼“ Stativgewinde · USB-C Ladekabel · Diffusorscheibe · Aufbewahrungsbeutel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 7 x 12.5 x 1 cm
Produktabmessung, Höhe:
1 cm
Produktabmessung, Länge:
7 cm
Produktabmessung, Breite:
12.5 cm
1c. Marke:
DÖRR
Anzahl LEDs:
112
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Betriebsdauer:
1,5 h (auf höchster Stufe)
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 117,92*
Frei Haus
ab € 84,40*
€ 117,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.