Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR SLR-16 Bi-Color LED Ringleuchte Anzahl LEDs=64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348530-MU
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371043
EAN/GTIN:
     4000461096990
Suchbegriffe:
04000461096990
DÖRR
371043
SLR-16 Bi-Color
DÖRR SLR-16 Bi-Color LED Ringleuchte Anzahl LEDs=64

LED Selfie Ringlicht SLR-16

Kaltlicht
Warmlicht
Mischlischt

Dank des variablen Smartphone-Halters, der praktischen Tischklemme und den flexiblen Schwanenhälsen ist das Selfie Ringlicht ohne viel Aufwand schnell montiert und einfach ausgerichtet. Das SLR-16 ist ebenfalls zur Ausleuchtung eurer Produkte, die ihr z.B. auf eBay oder Etsy verkaufen wollt, perfekt geeignet
Das LED Ringlicht mit 16 cm Durchmesser ist mit 32 kaltweißen und 32 warmweißen LEDs ausgestattet und erzeugt so ein besonders weiches Licht, das Hautunebenheiten ausgleicht. Durch die ringförmig angeordneten LEDs, entsteht ein natürlicher, runder Lichtreflex im Auge.

Ausstattung:
Dank des variablen Smartphone-Halters, der praktischen Tischklemme und den flexiblen Schwanenhälsen ist das Selfie Ringlicht ohne viel Aufwand schnell montiert und einfach ausgerichtet. Das SLR-16 ist ebenfalls zur Ausleuchtung eurer Produkte, die ihr z.B. auf eBay oder Etsy verkaufen wollt, perfekt geeignet
Das Selfie Ringlicht verfügt über 3 Licht Modi, die bequem über das integrierte Bedienteil einfach gesteuert werden können:

Kaltlicht mit 5.600 K Farbtemperatur, Optimal für die Ausleuchtung bei Produktaufnahmen
Warmlicht mit 3.200 K Farbtemperatur, Schmeichelhaftes, stimmungsvolles Licht für Selbstportraits
Mischlischt mit 4.400 K Farbtemperatur, Sorgt für einen schönen Teint bei Video Tutorials und Beauty-Videos.
Zusätzlich kann die Helligkeit in jedem ausgewählten Licht-Modus in 10 Stufen gedimmt werden. Einfacher geht’s nicht! Mit der Tischklemme ist das Selfie Ringlicht blitzschnell an die Tischkante geklemmt. Das USB Kabel an die USB Buchse deines PCs/Notebooks/Laptops stecken und los geht’s! Die Tischklemme lässt sich an Tischkannten oder anderen geeigneten Befestigungsmöglichkeiten bis zu einer max. Breite von 5 cm anbringen. Der variable Smartphone Halter passt für Smartphones mit einer Breite von 60 bis 85 mm. Dein Smartphone wird einfach zwischen die beiden Klemmen gespannt. Zum Ausrichten deines Smartphones und des Ringlichts biegst du den entsprechenden flexiblen Schwanenhals in die gewünschte Position. Falls du mal nicht mit dem Smartphones arbeiten möchtest, lässt sich der Smartphone-Halter abschrauben. An das darunter befindliche ¼“ Anschlussgewinde lassen sich Geräte wie beispielsweise eine Digitalkamera, ein Mikrofon oder ähnliches Zubehör mit 1/4“ Anschluss anbringen

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 64 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 560 g · Lichtleistung: 280 lx · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 70 cm · Weitere technische Daten: Farbwiedergabeindex (CRI) 80 Ra · Passend für Smartphone Breite ca. 60-90 mm · Länge USB Kabel 140 cm · Dimmbar in 10 Stufen · Farbtemperatur in drei Stufen einstellbar

Lieferumfang:
Inkl. Smartphone Halter

Hinweis:
Diese Lichtquelle ist ausschließlich für fotografische und filmische Zwecke konzipiert und nicht für die dauerhafte Raumbeleuchtung geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 16 cm x 70 cm
Produktabmessung, Höhe:
70 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl LEDs:
64
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Lichtleistung:
280 lx
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
LED Ringleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
1
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 27,64*
9 Tage
14
2
€ 6,99*
ab € 32,79*
€ 44,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.