Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle CR 1620 3 V 1 St. 75 mAh Lithium DL1620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348446-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394030367
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Fotobatterie
Duracell Knopfzelle CR 1620 3 V 1 St. 75 mAh Lithium DL1620

Duracell Lithium-Knopfzelle CR1620

Die Duracell Knopfzellen überzeugen durch höchste Qualität. Die Knopfzellen werden unter anderem in Taschenrechner, Fieberthermometer und Pulsuhren eingesetzt. Eine doppelte Plastikverpackung um die Zellen verhindert, dass ein Kind ohne Schere die Packung öffnen kann.


Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Haushalt,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1620,DL1620,ECR1620,KCR1620,KL1620,KECR1620,LM1620,5009LC,EA,280-208,L08 · Batterie-, Akku-Größe: CR 1620 · Gewicht: 2 · Kapazität (mAh, Ah): 75 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 1620
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR1620 | DL1620 | ECR1620 | KCR1620 | KL1620 | KECR1620 | LM1620 | 5009LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
75 mAh
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Gewicht:
2
Produkt-Art:
Knopfzelle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,01*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,74*
€ 1,09*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,14*
17 Tage
223
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,17*
Lager 102
55
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,94*
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,02*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,93*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,82*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,07*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,72*
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
06620101401
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.