Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle CR 1220 3 V 1 St. 35 mAh Lithium DL1220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348437-BP
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394030305
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Duracell Knopfzelle CR 1220 3 V 1 St. 35 mAh Lithium DL1220

Duracell Lithium-Knopfzelle CR1220


Die Duracell Knopfzellen überzeugen durch höchste Qualität. Die Knopfzellen werden unter anderem in Taschenrechner, Fieberthermometer und Pulsuhren eingesetzt. Eine doppelte Plastikverpackung um die Zellen verhindert, dass ein Kind ohne Schere die Packung öffnen kann.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Haushalt,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1220,DL1220,ECR1220,KCR1220,KL1220,KECR1220,LM1220,5012LC,PA,SB-T13,L04 · Batterie-, Akku-Größe: CR 1220 · Gewicht: 5 g · Kapazität (mAh, Ah): 35 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 1220
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR1220 | DL1220 | ECR1220 | KCR1220 | KL1220 | KECR1220 | LM1220 | 5012LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.5 mm x 2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
35 mAh
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Gewicht:
5 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 05000394030305, Duracell, DL1220, Lithium Knopfzelle
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,29*
€ 6,78*
ab € 0,96*
€ 1,32*
3 Tage
74
€ 8,00*
ab € 0,97*
€ 1,33*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,37*
Lager 102
89
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030367
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,02*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,93*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,82*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,07*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,23*
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,72*
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
6220101401
ab € 0,59*
Ähnlich
XCell Batteries
148259
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.