Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-HDE-300 HDMI® Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348253-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9393012
EAN/GTIN:
     4064161166414
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
SpeaKa Professional SP-HDE-300 HDMI® Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 60 m

SP HDMI® 60M Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 50 m

4K 60Hz Video-Verlängerung auf bis zu 60 m über ein einziges Cat6 Ethernetkabel
Umfangreiche Kompatibilität zu digitalen Audiostandards wie LPCM, DTS Digital und Dolby Digital (inklusive DTS-HD und Dolby True HD)
Unterstützt bidirektionale Breitband-IR-Erweiterung
Unterstützte lokale Schleifenausgabe und Kaskadierung
Unterstützt EDID Mixfunktion für größere Kompatibilität
Unterstützt PoC-Funktion (Power over Cable) - entweder der Sender oder der Empfänger wird über das Netzteil gespeist
Langlebiges Alugehäuse

Das Produkt dient zur Verlängerung von HDMI-Signalen mit 4K Auflösung über geeignete Netzwerkkabel. Dazu wird eine Technologie verwendet, die ein unkomprimiertes Video- und Audiosignal bereitstellt. Der Extender besitzt einen IR-Emitter und einen IR-Empfänger, was die Übertragung von Fernsteuerungssignalen sowie von RS232-Signalen von PCs bzw. Laptops ermöglicht.

Ausstattung:
HDCP2.2
LED-Statusanzeige
Farbtiefe: 12 Bit
Bandbreite bis 18 Gbps
Hochwertiges Alugehäuse
Kompakte Bauform, einfach zu bedienen und zu installieren

Technische Daten:
A/V-Extender-Besonderheiten: mit Loop-Funktion · Anzahl Ausgänge: 3 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Auflösung horizontal: 2160 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Gewicht: 403 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Reichweite (max.): 60 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): RJ45,HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Sendeenheit für HDMI Extender,Empfangseinheit für HDMI Extender,Netzteil,2x IR-Sender,2x IR-Empfänger,2x Phoenix-Stecker für RS232-Kabelabschluss,4x L-förmige Standfüße,8x Schrauben,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 76 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Auflösung (max.):
2160 x 1080 Pixel
A/V-Extender-Besonderheiten:
mit Loop-Funktion
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
RJ45 | HDMI®
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
60 m
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
3 x
Gewicht:
403 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: 04064161166414, SpeaKa Professional, SP-9393012, SP-HDE-300, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 verlängern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
158
Frei Haus
ab € 75,02*
€ 96,82*
€ 4,00*
ab € 72,43*
€ 98,74*
€ 5,95*
ab € 82,39*
€ 105,46*
8 Tage
158
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 135,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.