|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2348022-BP Herst.-Nr.: SMRTER_HYDRA_DUO_C_BK EAN/GTIN: 4250551405687 |
| |
|
|  |  |
 | Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.20 m Schwarz SMRTER_HYDRA_DUO_C_BK
USB-Ladekabel mit zwei USB-C® Anschlüssen, 120cm, schwarz
USB-C®, und das Ganze mal Zwei! – smrter Hydra DUO – Das USB-Kabel mit zwei Anschlüssen. Das Smartphone ist leer, das Tablet auch und nur einen freien Ladeslot? Smrter schickt nun die Lösung in den Ring! Das 120cm lange Nylon-Ladekabel gibt es für nahezu alle aktuellen Anschlüsse, egal ob Micro-USB, USB C oder Lightning. Der Ladestrom von bis zu 2.4A (bei zeitgleichem Laden von zwei Geräten, ansonsten bis zu 1.5A einzeln) sorgt für einen raschen Ladevorgang und ermöglicht sogar das gleichzeitige Aufladen von zwei unterschiedlichen Geräten. Ein ideales Ladekabel für die ganze Familie!
USB-C, Lightning oder Micro-USB, und das Ganze mal Zwei! – smrter Hydra DUO – Das USB-Kabel mit zwei Anschlüssen Das Smartphone ist leer, das Tablet auch und nur einen freien Ladeslot? Smrter schickt nun die Lösung in den Ring! Das 120cm lange Nylon-Ladekabel gibt es für nahezu alle aktuellen Anschlüsse, egal ob Micro-USB, USB C oder Lightning. Der Ladestrom von bis zu 2.4A (bei zeitgleichem Laden von zwei Geräten, ansonsten bis zu 1.5A einzeln) sorgt für einen raschen Ladevorgang und ermöglicht sogar das gleichzeitige Aufl aden von zwei unterschiedlichen Geräten. Ein ideales Ladekabel für die ganze Familie!
Gleichzeitiges Laden Das Ladekabel passt für alle aktuellen Geräte mit USBC, Lightning, oder Micro-USB Anschluss und ermöglicht es sogar, zwei Geräte gleichzeitig wieder aufzuladen. Der USB-Anschluss kann an jeder USB-Buchse angeschlossen werden. Egal ob USB-Steckdosenadapter, 12V-Auto-Ladegerät, PC oder auch an einer Power Bank.
Robust durch Aluminium und Nylon Die gefl ochtene Nylonummantelung verleiht dem Kabel die notwendige Stabilität und verhindert ungewolltes Verheddern und Verknoten des Kabels. Durch die zusätzliche Anti-Knick Verstärkung der Adapter ist das Kabel für den langfristigen Einsatz, egal ob zuhause oder unterwegs, ideal geeignet. Mit dem angebrachten Klett-Kabelverschluss lässt sich das Kabel im Nu und ohne Kabelsalat wieder verstauen.
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Maximale Leistung: 12 W @ 5 V / 2.4 A · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Lieferumfang: Ladekabel
Systemvoraussetzungen: USB
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 2 x | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Maximale Leistung: | 12 W @ 5 V / 2.4 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04250551405687, Smrter, SMRTER_HYDRA_DUO_C_BK, Hydra DUO USB-C, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,86* | € 9,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,21* | € 9,02* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,07* | € 9,02* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 18 |  | Frei Haus | ab € 9,48* | € 12,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|