Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2348021-MU Herst.-Nr.: SMRTER_HYDRA_ULT_RD EAN/GTIN: 04250551405465 |
| |
|
|  |  |
 | Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.20 m Rot SMRTER_HYDRA_ULT_RD
5in1 Ladekabel mit USB und USB-C Kombistecker für Micro-USB, USB-C und Lightning, 120 cm, rot
MIT USB/USB-C INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adapter befindet sich ein USB-C Anschluss sodass das universelle USB-Ladekabel auch an z. B. MacBooks oder USB-C Netzteilen angeschlossen werden kann EINS FÜR ALLE - Der mittlere Anschluss für lPhones, USB Typ C für neue Android Smartphones und Micro-USB für ältere Smartphones und andere Geräte wie ActionCams, Soundboxen, Powerbanks oder E-Zigaretten - das 3 in 1 Multi Kabel hat für nahezu alle aktuellen Endgeräte den passenden Anschluss! BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von drei Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich) GLEICHZEITIGES AUFLADEN - Alle angeschlossenen Smartphones werden gleichzeitig aufgeladen. Bitte beachten Sie dass aufgrund dessen eine Datenverbindung (PC zu Smartphone) mit dem Kabel nicht möglich ist. ROBUST UND STABIL - Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.
USB C, Lightning, Micro-USB, Weitere Informationen: Sonstiges | USB-Version | USB 2.0 |  | Länge | 1.2 m |  | Kabel-Form | rund |  | Kabellänge | 1.20 m |  | Kabel-Ausführung | Ladekabel |  | Herstellerfarbe | Rot |  | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge) | USB 2.0 Stecker A |  |  | USB-C® Stecker |  | Marke | Smrter |  | Anschlüsse | Apple Lightning Stecker |  |  | USB-A Stecker |  |  | USB-C® Stecker |  |  | USB-Micro-B Stecker |  | Farbe | rot |  | Steckerausführung | gerade |  | Verbindungsart | USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning |  | Spezifikation | USB 2.0 |  | Produkt-Art | USB-Ladekabel |  | Zertifizierungen | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,56* | € 10,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,62* | € 10,80* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 8,10* | € 11,46* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,80* | € 12,62* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|