Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2348021-BP Herst.-Nr.: SMRTER_HYDRA_ULT_RD EAN/GTIN: 4250551405465 |
| |
|
|  |  |
 | Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.20 m Rot SMRTER_HYDRA_ULT_RD
5in1 Ladekabel mit USB und USB-C® Kombistecker für Micro-USB, USB-C® und Lightning, 120 cm, rot
MIT USB/USB-C® INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adapter befindet sich ein USB-C® Anschluss sodass das universelle USB-Ladekabel auch an z. B. MacBooks oder USB-C® Netzteilen angeschlossen werden kann EINS FÜR ALLE - Der mittlere Anschluss für lPhones, USB Typ C für neue Android Smartphones und Micro-USB für ältere Smartphones und andere Geräte wie ActionCams, Soundboxen, Powerbanks oder E-Zigaretten - das 3 in 1 Multi Kabel hat für nahezu alle aktuellen Endgeräte den passenden Anschluss! BIS ZU 3A SCHNELLE LADEGESCHWINDIGKEIT - Bei Anschluss von drei Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich) GLEICHZEITIGES AUFLADEN - Alle angeschlossenen Smartphones werden gleichzeitig aufgeladen. Bitte beachten Sie dass aufgrund dessen eine Datenverbindung (PC zu Smartphone) mit dem Kabel nicht möglich ist. ROBUST UND STABIL - Doppelt isoliert und mit feinem Nylon-Gewebe ummantelt ist der Kabelkern bestens vor Kabelbrüchen geschützt. Die Aluminium-Gehäuse und Anschlüsse verfügen zudem über eine Anti-Knick Verstärkung.
USB C, Lightning, Micro-USB, OTG – smrter Hydra ULTRA – der 5in1 Alleskönner Das Smartphone mit USB Typ C, das Tablet mit Lightning und die Action Cam hat einen Micro-USB-Anschluss? Viele kennen das daher miteingehende Problem das passende Ladekabel für jedes unterschiedliche Gerät zu finden – besonders problematisch wird es jetzt noch da viele USB-Buchsen bereits durch neue USB C Buchsen ersetzt werden.
Das 5in1 Multitalent Um dem Kabelchaos endgültig den Kampf anzusagen, schickt smrter das Hydra ULTRA in den Ring. Das 120cm lange Nylon-Ladekabel besitzt für nahezu jedes aktuelle Smartphone oder Tablet, egal ob Micro-USB, USB C oder Lightning, den richtigen Anschluss. Der Ladestrom von bis zu 3A (bei zeitgleichem Laden von drei Geräten, ansonsten bis zu 1.5A einzeln) sorgt für einen raschen Ladevorgang und ermöglicht sogar das gleichzeitige Aufladen von drei unterschiedlichen Geräten. Ein ideales Ladekabel für die ganze Familie!
USB/USB-C® Kombianschluss Egal ob Auto, Desktop-PC, MacBook, Powerbank oder Laptop – viele neue Geräten besitzen bereits keine klassischen USB-Buchsen mehr, sondern wurden auf die neuen USB C Buchsen umgerüstet. Um auch für alle Anschlussarten jetzt und in Zukunft perfekt gerüstet zu sein besitzt das Hydra ULTRA einen speziellen USB/USB-C® Kombianschluss. Der herkömmliche USB-Adapter kann einfach abgezogen werden sodass der dahinter befindliche USB-C® Anschluss zum Einsatz kommt.
Robust durch Aluminium und Nylon Die geflochtene Nylonummantelung verleiht dem Kabel die notwendige Stabilität und verhindert ungewolltes Verheddern und Verknoten des Kabels. Durch die zusätzliche Anti-Knick Verstärkung der Adapter ist das Kabel für den langfristigen Einsatz, egal ob zuhause oder unterwegs, ideal geeignet. Mit dem angebrachten Klett-Kabelverschluss lässt sich das Kabel im Nu und ohne Kabelsalat wieder verstauen.
OTG-Sharing-Funktion Doch das ist noch nicht alles. Das Ladekabel unterstützt auch USB On-The-Go (OTG). Damit kann man jedes USB-Gerät durch simples anschließen des Kabels an ein OTG kompatibles Smartphone, ohne andere Stromquelle, aufladen. Ideal um die Energie von einem Smartphone auf das andere zu übertragen, um so Freunden und Bekannten bei einem leeren Akku auszuhelfen.
Technische Daten: Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Lieferumfang: Ladekabel
Systemvoraussetzungen: USB, USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | USB-C® Stecker | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker | USB-Micro-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning | Spezifikation: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,12* | € 7,90* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,34* | € 7,91* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,22* | € 7,94* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 19 |  | Frei Haus | ab € 8,86* | € 11,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|