Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell 5820 Tower Desktop PC, Workstation Intel® Core™ i9 i9-10920X 16 GB 512 GB SSD keine Grafikkarte Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2347894-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1VK1W
EAN/GTIN:
     5397184539583
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dell 5820 Tower Desktop PC,Workstation

Intel® Core™ i9 i9-10920X (12 x 3.5 GHz / max. 4.8 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

keine Grafikkarte Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 8 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 8 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 256 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Grafikkarten Typ: keine Grafikkarte · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 950 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 17.65 cm · Produktabmessung, Höhe: 41.79 cm · Produktabmessung, Tiefe: 51.83 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 12 x · Prozessor / Cache: 19.25 MB · Prozessor / Model: i9-10920X · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.8 GHz · Raid-Level: 0,1,5,10 · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kartenleser,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
51.83 cm
Produktabmessung, Höhe:
41.79 cm
Produktabmessung, Breite:
17.65 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
12 x 3.5 GHz / max. 4.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
keine Grafikkarte
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
8
Prozessor / Anzahl Kerne:
12 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
8 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kartenleser | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i9
Raid-Level:
0 | 1 | 5 | 10
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
950 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
256 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i9-10920X
Prozessor / Cache:
19.25 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.500,40*
€ 1.530,79*
Frei Haus
ab € 1.504,50*
€ 1.535,19*
Frei Haus
ab € 1.542,67*
€ 1.576,14*
8 Tage
k.A.
€ 1,00*
ab € 1.572,87*
€ 1.608,53*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.826,80*
€ 1.826,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,80*
€ 2.173,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 9,18*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,08*
Sonstiges
Fastech Europe
610-010-BAG
ab € 8,59*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,55*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 16,96*
Sonstiges
Toshiba
HDTB420EK3AA
ab € 52,33*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 17,11*
Sonstiges
Richco
CP-USB-A
ab € 0,39*
Sonstiges
Voltcraft
SEM6000-1
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.