Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß BT-2347613


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347613-MU
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2347613
EAN/GTIN:
     4064161162393
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Basetech USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 1.00 m Weiß BT-2347613

Basetech USB 2.0 USB-C® auf Apple Lightning Verbindungskabel 1 m Weiß

MFi-Zertifizierung gewährleistet eine sichere Ladung Ihrer Apple-Geräte
60 W bei 20 V / 3,0 A schnellladefähig
Stabile Dateiübertragungen mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s
Lange Haltbarkeit - vernickelter Stecker

Technische Daten:
AWG: 30+23 · Abschirmung: Vollabschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning

Lieferumfang:
USB-C® auf Lightning-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker C
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Apple Lightning-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker
Maximale Leistung:
60 W @ 20 V / 3.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
30+23
Abschirmung:
Vollabschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, 04064161162393, Basetech, BT-2347613, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1055
1
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,81*
1
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 15,10*
9 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 16,63*
€ 22,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.