Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LIPO LADEGERÄT MIT BALANCER F.2-3 ZELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-234759-BP
Hersteller:  Reely
Herst.-Nr.:  8346c15-15
EAN:  4016138464887
Suchbegriffe:
Ladegerät

Artikeltext:

LiPo Ladegerät mit Balancer 2-3 Zellen Handliches Ladegerät Für 2 - 3 Zellen Schnell und effektiv Laden von 2 bis 3zellige LiPo-Akkus! Integrierte LEDs informieren Sie auf einen Blick über den momentanen Ladezustand Ihrer Akkus.

Ausstattung:

Automatische Zellenerkennung Optische Ladezustands-Anzeige.

Technische Daten:

Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 230 V/50 - 60 Hz Geeignet für Zellen: 2-3 Ladestrom max.: 750 mA Passender Akku: LiPolymer.
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: LIPO LADEGERÄT MIT BALANCER F.2-3 ZELLE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 20,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG