Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen CAT 6a 2 Port Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2347576-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4695152
EAN/GTIN:
     4064161162379
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6a
datendose
Renkforce Netzwerkdose Unterputz Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen CAT 6a 2 Port Weiß

Unterputz-Netzwerkdose mit Zentrierplatte

CAT 6A Class EA bis 500 MHz
Für 10 Gigabit Ethernet geeignet
Zentrierplatte mit integrierten Staubdeckeln
RJ45-Buchse komplett geschirmt, 8P8C
Sichtfenster mit Beschriftungsfeld
Horizontaler Kabeleintritt
RAL 9010

Unterputz-Netzwerkdose mit Zentrierplatte.

Technische Daten:
Ausführung (Netzwerkdosen): Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 2 Port · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Netzwerkdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schnittstellen: LAN: 2 x

Lieferumfang:
CAT 6a Unterputz-Wanddose,Zubehörset,Montageanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Ausführung (Netzwerkdosen):
Einsatz mit Zentralplatte und Rahmen
Montageart:
Unterputz
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Schnittstellen: LAN:
2 x
Schalterprogramm-Funktion:
Netzwerkdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkdose
Weitere Suchbegriffe: 04064161162379, Renkforce, RF-4695152, Netzwerkdose Einsatz, Anschlussdose Einsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 13,95*
Lager 102
303
1
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 13,96*
4
€ 6,95*
ab € 11,78*
€ 16,29*
9 Tage
303
2
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 19,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5047524
€ 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.