Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2347572-MU Herst.-Nr.: RF-4695144 EAN/GTIN: 4064161162331 |
| |
|
|  |  |
 | Zum einfachen Aufladen oder Synchronisieren von Smartphones, Tablets oder anderen Geräten mit USB-C™ Anschlüssen. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Plug | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 2.5 W | Energie | Ausgangsspannung | 5 V |  | Outputstrom (max.) | 0.5 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,47* | € 8,36* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,68* | € 8,37* |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,59* | € 11,63* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,91* | € 14,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|