Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2347572-BP Herst.-Nr.: RF-4695144 EAN/GTIN: 4064161162331 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-A Stecker 2.00 m Schwarz mit antimikrobieller Oberfläche RF-4695144
Renkforce USB 2.0 USB-C™ auf USB-A Verbindungskabel mit antimikrobieller Oberfläche 2 m Schwarz
Antimikrobieller Schutz verhindert Wachstum gesundheitsschädlicher Bakterien und Keimbildung Zum einfachen Aufladen oder Synchronisieren von Smartphones, Tablets oder anderen Geräten mit USB-C™ Anschlüssen Wendbare Bauform ermöglicht einen Anschluss des USB-C™ Steckers in beliebiger Richtung Datentransfers bis zu einer Geschwindigkeit von 480 Mbps
Zum einfachen Aufladen oder Synchronisieren von Smartphones, Tablets oder anderen Geräten mit USB-C™ Anschlüssen
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: mit antimikrobieller Oberfläche · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-A
Lieferumfang: USB-C™ Stecker auf USB-A Stecker Verbindungskabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | USB-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | mit antimikrobieller Oberfläche | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 30 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04064161162331, Renkforce, RF-4695144, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,61* | € 8,63* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,91* | € 8,64* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,93* | € 9,40* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,48* | € 14,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|