| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2346782-BP Herst.-Nr.: 0082180103 EAN/GTIN: 4006341717245 |
| |
|
| | |
| REV 0082180103 Funkgong Komplett-Set mit Bewegungsmelder
Funk-Steckdosengong mit Nachtlicht und Bewegungsmelder
Mit Bewegungsmelder
Technische Daten: Abmessungen Empfänger: 75 x 35 mm · Abmessungen Sender: 85 x 38 x 21 mm · Erfassungsweite: 3 m · Erfassungswinkel: 120 ° · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 80 dBA · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 58 · Reichweite max. (im Freifeld): 50 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Farbe: | weiß | Türklingel-Besonderheiten: | mit Bewegungsmelder | Funk-Türklingel-Komponente: | Komplett-Set | Reichweite max. (im Freifeld): | 50 m | Melodien (Anzahl): | 58 | Abmessungen Empfänger: | 75 x 35 mm | Abmessungen Sender: | 85 x 38 x 21 mm | Erfassungsweite: | 3 m | Erfassungswinkel: | 120 ° | Frequenz (LOV): | 433 MHz | Lautstärke: | 80 dBA | Lautstärke-Einstellung: | 4stufig | Produkt-Art: | Funkgong | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Nachtlicht, rev ritter bewegungsmelder, automatik schalter, nachtlicht weiß, REV, 0082180103, Funk-Steckdosengong mit Nachtlicht und, Zweitklinge, Funkglocke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,85* | € 42,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 30,09* | € 42,66* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,16* | € 58,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,39* | € 80,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|