Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Blitzzubehör-Set Walimex Pro E Excellence Studioset Artist 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346597-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     20025
EAN/GTIN:
     4250234500258
Suchbegriffe:
4250234500258
Walimex Pro
20025
E Excellence Studioset Artist 400
Walimex pro VE Excellence Studioset Artist 400

Hochwertiges und kompaktes Studioset für ambitionierte Hobbyfotografen
auch ideal für die Anwendung in kleineren Studios
mit 2 leistungsstarken, robusten VE 400 Excellence Studioblitzleuchten inkl. 2,4 GHz Empfänger mit 16 Kanälen und Studioblitz-Auslöser
mit zwei stabilen walimex pro FT-8051 Lampenstativen
mit zwei Softboxen der Serie Orange Line in Premium-Qualität inkl. Softboxadaptern
mit DVD First Steps Studio

Das VE Excellence Studioset Artist 400 ist eine ready-to-shoot-Ausstattung mit zwei 400 W Blitzlampen inkl. Auslöser und Empfänger und Softboxen – und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Ergänzt wird das Set mit Lampenstativen sowie Softboxadaptern und einer DVD mit Profitipps.

Der Studioblitz VE Excellence 400– professionelle Studiofotografie leicht gemacht
Die Studioblitze der VE Excellence Serie eignen sich besonders für ambitionierte Hobbyfotografen, die professionelle Ergebnisse in der Studiofotografie erzielen möchten. Sie vereinen eine hohe Leistungsfähigkeit und eine robuste Verarbeitung mit Bedienkomfort. Dabei sind die Blitze der VE Excellence Serie sehr vielseitig und kompakt und damit auch ideal für die Anwendung in kleineren Studios.
Integrierter Empfänger mit 16 Kanälen
Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung.

Extrem kurze Wiederaufladezeiten
Außerdem überzeugt die VE Excellence Serie mit sehr kurzen Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet. Außerdem enthält das Set einen Studioblitzauslöser mit 16 Kanälen, der die komfortable, kabellose Auslösung über eine Entfernung bis zu 30 Metern ermöglicht. Mit den zwei hochwertigen Softboxen der Serie Orange Line für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung, zwei Lampenstativen und der DVD mit Profitipps ist das Set komplett. Softboxadapter für die VE Excellence Blitze liegen selbstverständlich bei.
Bitte beachten Sie : Voraussichtliche Versanddauer 4-5 Werktage, da dieses Set seperat gepackt wird!

Technische Daten:
Produkt-Art: Blitzzubehör-Set

Lieferumfang:
2x walimex pro VE-400 Excellence Studioblitzleuchte mit integriertem Empfänger
1x walimex pro VE & VC Excellence Studioblitz-Auslöser
2x FT-8051 Lampenstativ
2x Softbox Orange Line, 60 x 90 cm
2x Softboxadapter
1x walimex pro DVD First Steps Studio

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Blitzzubehör-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 450,38*
€ 474,52*
Frei Haus
ab € 493,59*
€ 521,65*
25 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 493,60*
€ 521,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,52*
€ 564,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,72*
€ 560,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,38*
€ 535,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.