Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2346596-BP Herst.-Nr.: 20024 EAN/GTIN: 4250234500241 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex pro VE Excellence Studioset Artist 150
Hochwertiges und kompaktes Studioset für ambitionierte Hobbyfotografen auch ideal für die Anwendung in kleineren Studios mit 2 leistungsstarken, robusten VE 150 Excellence Studioblitzleuchten inkl. 2,4 GHz Empfänger mit 16 Kanälen und Studioblitz-Auslöser mit zwei stabilen walimex pro FT-8051 Lampenstativen mit zwei Softboxen der Serie Orange Line in Premium-Qualität inkl. Softboxadaptern mit DVD First Steps Studio
Das VE Excellence Studioset Artist 150 ist eine ready-to-shoot-Ausstattung mit zwei 150 W Blitzlampen inkl. Auslöser und Empfänger und Softboxen – und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Ergänzt wird das Set mit Lampenstativen sowie Softboxadaptern und einer DVD mit Profitipps.
Der Studioblitz VE Excellence 150– professionelle Studiofotografie leicht gemacht Die Studioblitze der VE Excellence Serie eignen sich besonders für ambitionierte Hobbyfotografen, die professionelle Ergebnisse in der Studiofotografie erzielen möchten. Sie vereinen eine hohe Leistungsfähigkeit und eine robuste Verarbeitung mit Bedienkomfort. Dabei sind die Blitze der VE Excellence Serie sehr vielseitig und kompakt und damit auch ideal für die Anwendung in kleineren Studios. Integrierter Empfänger mit 16 Kanälen Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den auch separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung.
Extrem kurze Wiederaufladezeiten Außerdem überzeugt die VE Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet. Außerdem enthält das Set einen Studioblitzauslöser mit 16 Kanälen, der die komfortable, kabellose Auslösung über eine Entfernung bis zu 30 Metern ermöglicht. Mit den zwei hochwertigen Softboxen der Serie Orange Line für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung, zwei Lampenstativen und der DVD mit Profitipps ist das Set komplett. Softboxadapter für die VE Excellence Blitze liegen selbstverständlich bei. Bitte beachten Sie : Voraussichtliche Versanddauer 4-5 Werktage, da dieses Set seperat gepackt wird!
Technische Daten: Produkt-Art: Blitzzubehör-Set
Lieferumfang: 2x walimex pro VE-150 Excellence Studioblitzleuchte mit integriertem Empfänger 1x walimex pro VE & VC Excellence Studioblitz-Auslöser 2x FT-8051 Lampenstativ 2x Softbox Orange Line, 60 x 90 cm 2x Softboxadapter 1x walimex pro DVD First Steps Studio
Weitere Informationen:  |  | 1c. Marke: | Walimex Pro | Produkt-Art: | Blitzzubehör-Set | Zertifizierungen: | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |