Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SEM6000 BLACK Energiekosten-Messgerät Bluetooth®-Schnittstelle, Datenexport, Datenloggerfunk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346499-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11732495
EAN/GTIN:
     4064161165929
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000 BLACK

Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen
LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung
Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App
Zusatz-Funktionen wie programmierbares Ein- und Ausschalten, Timer, Fernbedienung über Ihr mobiles Endgerät und Anti-Einbruch-Modus

Edles Design trifft höchste Präzision!
Das VOLTCRAFT® SEM6000 BLE Energiekosten-Messgerät bietet Ihnen den perfekten Kompromiss aus Design und Funktionalität. Im nur 55 mal 55 Milimeter großen, reinweißen Gehäuse des SEM6000 verbirgt sich absolut hochwertige Messtechnologie, die präzise Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen misst.

Der aktuelle Energie-Verbrauch auf einen Blick
Dank dem schlichtem LED-Ring, der formschön in das Gehäuse eingearbeitet ist, lässt sich auf einen Blick erkennen wie hoch der aktuelle Energiebedarf des angeschlossenen Verbrauchers ist. Die Leuchtfarbe des LED-Rings reicht von tiefgrün bis rot und wechselt je nach Energieverbrauch die Farbe. Grün steht für niedrige Verbrauch, rot zeigt einen hohen Energiebedarf an.

Auswertung des Verbrauchs im gewünschten Datei-Format
Die Auswertung des Energie-Verbrauchs in Form von Graphen können Sie einfach und bequem in verschienste Office- und Google-Formate konvertieren. Egal, ob Sie Tage, Wochen, Monate oder Jahre auswerten möchten!

Das Smartphone wird zur Fernbedienung
Schalten Sie das VOLTCRAFT® SEM6000 ganz einfach über das Smartphone oder Tablet ein und aus. Somit fungiert es nicht nur als Stromkostenmessgerät, sondern macht ihr Endgerät gleichzeitig auch noch zur Fernbedienung!

Automatisiertes Schalten angeschlossener Geräte
Ihre Beleuchtung soll sich automatisch um 20 Uhr ein- und um 6 Uhr wieder ausschalten? Kein Problem. Programmieren Sie Schaltzeiten! Die Eingabe der Schaltzeiten machen Sie bequem über Ihr Smartphone oder Tablet. Insgesamt können Sie für das SEM6000 12 Schaltzeiten (entweder Ein- oder Ausschalten) einprogrammieren. Jede Schaltzeit kann einmalig oder mit Wiederholung programmiert werden (Auswahl der Wochentage, an denen die Schaltzeit wiederholt). Die Programmierung wird auch realisiert, wenn das gekoppelte Endgerät sich nicht in der Bluetooth-Verbindung befindet!

Timer-Modus
Der Fernseher für die Kinder soll sich nach 30 Minuten wieder ausschalten oder der Ventilator soll nur 20 Minuten eingeschaltet bleiben? Terminieren Sie ganz einfach per Smartphone das automatische Ausschalten des Messgeräts und somit auch des angesteckten Verbrauchers.

Einbruchsschutz inklusive!
Besonders in der Urlaubszeit stellt man sich oft die Frage wie man sein Zuhause gegen Einbrüche absichern kann. Das VOLTCRAFT® SEM6000 Energiekosten-Messgerät besitzt einen "Anti-Burglar-Mode", der angesteckte Beleuchtung oder den TV im Zufallsmodus ein- und ausschaltet. So simulieren Sie ganz einfach Ihre Anwesenheit!

Umfangreiche App mit vielen Funktionen:
1. Zeigt den Stromverbrauch in Echtzeit, Strom und Leistungsfaktor (bis zu 3 Dezimalstellen)
2. Diagramm-Ansicht der täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Stromverbrauchshistorie (mit Filterfunktion) und Datenexport (im CSV-Format oder per E-Mail)
3. Countdown-Timer zur Schaltung des SEM6000
4. Regeln zum Einschalten des Smart-Meter-Steckers festlegen
5. Kostenanalyse nach Stromverbrauchsverlauf (in EUR oder USD)
6. Überlastschutz
7. Zufalls-Timer als Anti-Einbrecher-Modus
8. Nachtmodus-Einstellung

Ausstattung:
Automatisiertes Ein-/Ausschalten · Überspannungsschutz · Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten:
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): 30 d · Eigen-Verbrauch: 0.8 W · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: Bluetooth®-Schnittstelle,Datenexport,Datenloggerfunktion,TRMS,Stromtarif einstellbar,mit App-Steuerung · Frequenz: 2.4 GHz · MID-konform: Nein · Messfunktion: Wirkleistung,CO2-Ausstoß,Leistung,Energieverbrauch,Nennspannung,Strom · Messkategorie (LOV): CAT II · Nennspannungs-Bereich: 220 bis 240 V/AC · Netzspannung (max.): 240 V/AC · Netzspannung (min.): 220 V/AC · Passend für Land: Österreich,Deutschland,Niederlande,Tschechien,Polen,Slowakei,Ungarn · Produkt-Art: Energiekosten-Messgerät · Produktabmessung, Breite: 54.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 71.5 mm · Produktabmessung, Länge: 54.7 mm · Strom (max.): 16 A · Strom-Bereich: 16 A (max) · Typ (Hersteller-Typ): SEM6000 BLACK · Wirkleistung (max.): 3680 W · Wirkleistung (min.): 0.23 W · Wirkleistungs-Bereich: 0.23 bis 3680 W

Lieferumfang:
Bluetooth® Energiekosten-Messgerät SEM6000,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Die Voltcraft SEM 6000 App ist verfügbar für alle Endgeräte ab Android 7.0 oder iOS 12.1.,Smartphone oder Tablet ab Bluetooth® 4.0 Unterstützung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 54.7 x 54.7 x 71.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
71.5 mm
Produktabmessung, Länge:
54.7 mm
Produktabmessung, Breite:
54.7 mm
Wirkleistungs-Bereich:
0.23 bis 3680 W
Strom-Bereich:
16 A (max)
Nennspannungs-Bereich:
220 bis 240 V/AC
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten:
Bluetooth®-Schnittstelle | Datenexport | Datenloggerfunktion | TRMS | Stromtarif einstellbar | mit App-Steuerung
Passend für Land:
Österreich | Deutschland | Niederlande | Tschechien | Polen | Slowakei | Ungarn
Messkategorie (LOV):
CAT II
Messfunktion:
Wirkleistung | CO2-Ausstoß | Leistung | Energieverbrauch | Nennspannung | Strom
Typ (Hersteller-Typ):
SEM6000 BLACK
Wirkleistung (max.):
3680 W
Wirkleistung (min.):
0.23 W
Eigen-Verbrauch:
0.8 W
Strom (max.):
16 A
Frequenz:
2.4 GHz
Netzspannung (max.):
240 V/AC
Netzspannung (min.):
220 V/AC
MID-konform:
Nein
Aufzeichnungsdauer (max.) (Details):
30 d
Education Product:
1
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, voltkraft energiekostenmessgerät, energie monitor, VOLTCRAFT, VC-11732495, SEM6000 BLACK, energiekostenmesser, energiekostenmessgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,79*
€ 36,53*
€ 3,50*
ab € 32,48*
€ 36,53*
Lager 102
592
Frei Haus
ab € 32,54*
€ 36,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.