Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem
>
miniPC
>
Artikel
Joy-it Mini PC AMD 4650G (6 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz) 8 GB RAM 500 GB SSD Win 10 Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2345533-BP
Hersteller:
Joy-It
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4064161165905
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Joy-it Mini PC
Prozessor: AMD Ryzen™ 5 Pro 4650G (6 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 500 GB SSD
Grafik: AMD Radeon Vega Graphics Vega
Windows® 10 Pro 64 Bit
Dieser neue Mini Power-PC von Joy-it stellt Ihnen auf der Grundfläche von nur 9 x 16 cm die Leistung eines herkömmlichen Desktop PCs zur Verfügung.
Die performancestarke AMD Ryzen™ 5 Pro mit 6 x 4.2 GHz kombiniert mit schnellen 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einer 500 GB M.2 SSD garantiert Ihnen extrem kurze Ladezeiten und flüssiges Arbeiten auch bei sehr anspruchsvollen Anwendungen.
Durch die kompakte Bauweise benötigt dieser Rechner nur halb so viel Energie wie vergleichbare, große Desktop Rechner.
Dank des integrierten HDMI und DVI können Sie 2 Bildschirme gleichzeitig betreiben.
Die moderne USB-C™ Schnittstelle garantiert Ihnen auch für die Zukunft die Verbindung mit den neuesten Geräten.
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Gewicht: 3 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Vega Graphics · Grafikkarten-Modell: Vega · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 155 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Prozessor: AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Model: 4650G · Prozessor / Serie: AMD Ryzen™ 5 Pro · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.2 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 500 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 500 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): DisplayPort,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HD-Audio,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),RJ45,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C™ · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x
Lieferumfang:
PC,Netzteil
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
155 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.7 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
Joy-it
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon Vega Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
Vega
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
DisplayPort | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HD-Audio | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | RJ45 | USB 2.0
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
AMD
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen™ 5 Pro
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
120 W
Prozessor:
AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
4650G
Gewicht:
3 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Mini PC
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
Nettop
,
mini-PC
,
miniPC
,
joy-it mini-pc
,
komplett-pc
,
Joy-it
,
HTPC
,
PC
,
Computer
,
Rechner
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 523,44*
€ 532,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 516,00*
€ 537,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,10*
€ 633,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,18*
€ 629,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,44*
€ 622,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl hugo! Steckdosenleiste 4-fach mit Überspannungsschutz (2m Kabel und Schalter, Gehäuse aus bruchfestem Polycarbonat) anthrazit
Brennenstuhl
1150610314
ab € 8,345*
Sonstiges
Brennenstuhl hugo! Steckdosenleiste 8-fach mit Überspannungsschutz (2m Kabel und Schalter, Gehäuse aus bruchfestem Polycarbonat) grau
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,22*
Sonstiges
3M 7000081613 Handgelenkstütze Schwarz, Grau
3M
7000081613
ab € 36,82*
Sonstiges
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 223,39*
Sonstiges
Logitech K375s Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Weiß
Logitech
920-008168
ab € 30,63*
Sonstiges
NortonLifeLock Norton 360 Standard 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,65*
Sonstiges
Renkforce RF-3703155 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Aluminium
Renkforce
1234385
ab € 14,99*
Sonstiges
Renkforce RF-4847589 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Renkforce
RF-4847589
ab € 16,75*
Sonstiges
Trust 21202 Lautsprecher 18 W Schwarz, Rot
Trust International
21202
ab € 46,90*
Sonstiges
KEHI Tastaturablage Schwarz
k.A.
1004.10314
ab € 17,12*
Sonstiges
Renkforce rf-silent/ds-01 USB Tastatur, Maus-Set QWERTZ Schwarz
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt