Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem
>
miniPC
>
Artikel
Gigabyte Mini PC Intel i3-1115G4 () 8 GB RAM 256 GB SSD Win 10 Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2345532-BP
Hersteller:
Gigabyte
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4064161165899
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gigabyte Mini PC
Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 256 GB SSD
Grafik: Intel Iris Xe
Windows® 10 Pro 64 Bit
Gigabyte hat die Mini-PC-Serie Brix Pro mit Intels neuester Prozessorgeneration Tiger Lake ausgerüstet und nimmt die umfangreiche Ausstattung der Plattform direkt mit. Das heißt, nicht nur Thunderbolt 4, sondern auch schnelles WLAN und LAN, diverse Videoausgänge und Platz für doppelten Massenspeicher wird geboten.
Gigabyte nutzt im Mini-PC neben Thunderbolt 4 auch als einer der ersten Anbieter von Mini-PC-Lösungen PCI Express 4.0. Vier Lanes werden für einen M.2-SSD-Speicherslot bereitgestellt, theoretisch so die mögliche Bandbreite gegenüber dem bisher schnellsten Standard verdoppelt. Daneben kann eine weitere M.2-Speicherlösung eingebaut werden, diese überträgt nach dem bisher schnellsten Standard PCIe 3.0 mit vier Lanes. Als Fallback-Lösung gibt es noch einen klassischen SATA-Anschluss.
Die in Intels Tiger-Lake-CPUs integrierte Xe-Grafikeinheit mit 96, 80 oder 48 EUs wird über maximal vier HDMI-Ports ausgegeben. Sechs klassische USB-A-Anschlüsse, vier davon an der Front, sowie duale LAN-Anschlüsse, einer davon nach schnellem 2,5-Gbit-Standard, sind neben dem Thunderbolt-4-USB-Typ-C-Port an der Rückseite zu finden. WLAN-ax und Bluetooth 5.0 sind für kabellose Verbindung verbaut.
Die Gigabyte Brix Pro der neuen Generation sind 196,2 × 140 × 44,4 mm groß, das verbaute Mainboard nach 3.5"-SBC-Standard misst 146 × 102 mm.
Zum Lieferumfang gehören ein 135-Watt-Netzteil und eine VESA-Halterung, um den Mini-PC hinter dem Bildschirm zu platzieren.
Diese Modellvariante ist mit 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einem 256 GB großen M.2 SSD-Modul ausgestattet.
Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 6 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro 64 Bit · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 1.2 kg · Grafikkarten Typ: Intel Iris Xe · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 135 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 197 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 11. Gen. (Tiger Lake) · Prozessor / Model: i3-1115G4 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),RJ45,Thunderbolt,USB 3.2 Gen 1,Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 4 x · Schnittstellen: Thunderbolt: 1 x
Lieferumfang:
PC,Vesa Halterung (75 x 75 mm / 100 x 100 mm),Netzteil
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
197 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Gigabyte
Grafikkarten Typ:
Intel Iris Xe
Schnittstellen: HDMI:
4 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | RJ45 | Thunderbolt | USB 3.2 Gen 1
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
11. Gen. (Tiger Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
135 W
Prozessor:
Intel® Core™ i3-1115G4 Prozessor (6 MB Cache, bis zu 4,10 GHz)
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i3-1115G4
Gewicht:
1.2 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
Mini PC
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
Nettop
,
mini-PC
,
miniPC
,
gigabyte mini-pc
,
komplett-pc
,
Gigabyte
,
HTPC
,
PC
,
Computer
,
Rechner
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
13 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 621,37*
€ 637,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 587,62*
€ 637,83*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,83*
€ 759,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,04*
€ 756,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,37*
€ 739,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl hugo! Steckdosenleiste 4-fach mit Überspannungsschutz (2m Kabel und Schalter, Gehäuse aus bruchfestem Polycarbonat) anthrazit
Brennenstuhl
1150610314
ab € 9,57*
Sonstiges
Brennenstuhl hugo! Steckdosenleiste 8-fach mit Überspannungsschutz (2m Kabel und Schalter, Gehäuse aus bruchfestem Polycarbonat) grau
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,17*
Sonstiges
3M 7000081613 Handgelenkstütze Schwarz, Grau
3M
7000081613
ab € 37,01*
Sonstiges
iiyama ProLite B2791QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 224,70*
Sonstiges
Logitech K375s Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit, Weiß
Logitech
920-008168
ab € 31,56*
Sonstiges
NortonLifeLock Norton 360 Standard 1 Lizenz(en) 1 Jahr(e)
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,89*
Sonstiges
Renkforce RF-3703155 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Aluminium
Renkforce
1234385
ab € 15,07*
Sonstiges
Renkforce RF-4847589 Schnittstellen-Hub USB 2.0 480 Mbit/s Schwarz
Renkforce
RF-4847589
ab € 16,96*
Sonstiges
Trust 21202 Lautsprecher 18 W Schwarz, Rot
Trust International
21202
ab € 47,07*
Sonstiges
KEHI Tastaturablage Schwarz
k.A.
1004.10314
ab € 17,15*
Sonstiges
Renkforce rf-silent/ds-01 USB Tastatur, Maus-Set QWERTZ Schwarz
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt