Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gigabyte Mini PC Intel i5-1135G7 (4 x 2.4 GHz / max. 4.2 GHz) 8 GB RAM 500 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345531-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     CR-BRIX-PRO-I5
EAN/GTIN:
     4064161165882
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gigabyte Mini PC

Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,20 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 500 GB SSD
Grafik: Intel Iris Xe
Windows® 10 Pro 64 Bit

Gigabyte hat die Mini-PC-Serie Brix Pro mit Intels neuester Prozessorgeneration Tiger Lake ausgerüstet und nimmt die umfangreiche Ausstattung der Plattform direkt mit. Das heißt, nicht nur Thunderbolt 4, sondern auch schnelles WLAN und LAN, diverse Videoausgänge und Platz für doppelten Massenspeicher wird geboten.

Gigabyte nutzt im Mini-PC neben Thunderbolt 4 auch als einer der ersten Anbieter von Mini-PC-Lösungen PCI Express 4.0. Vier Lanes werden für einen M.2-SSD-Speicherslot bereitgestellt, theoretisch so die mögliche Bandbreite gegenüber dem bisher schnellsten Standard verdoppelt. Daneben kann eine weitere M.2-Speicherlösung eingebaut werden, diese überträgt nach dem bisher schnellsten Standard PCIe 3.0 mit vier Lanes. Als Fallback-Lösung gibt es noch einen klassischen SATA-Anschluss.

Die in Intels Tiger-Lake-CPUs integrierte Xe-Grafikeinheit mit 96, 80 oder 48 EUs wird über maximal vier HDMI-Ports ausgegeben. Sechs klassische USB-A-Anschlüsse, vier davon an der Front, sowie duale LAN-Anschlüsse, einer davon nach schnellem 2,5-Gbit-Standard, sind neben dem Thunderbolt-4-USB-Typ-C-Port an der Rückseite zu finden. WLAN-ax und Bluetooth 5.0 sind für kabellose Verbindung verbaut.

Die Gigabyte Brix Pro der neuen Generation sind 196,2 × 140 × 44,4 mm groß, das verbaute Mainboard nach 3.5"-SBC-Standard misst 146 × 102 mm.

Zum Lieferumfang gehören ein 135-Watt-Netzteil und eine VESA-Halterung, um den Mini-PC hinter dem Bildschirm zu platzieren.

Diese Modellvariante ist mit 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einem 500 GB großen M.2 SSD-Modul ausgestattet.

Technische Daten:


Lieferumfang:
PC,Vesa Halterung (75 x 75 mm / 100 x 100 mm),Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
197 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.4 GHz / max. 4.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
500 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
500 GB
1c. Marke:
Gigabyte
Grafikkarten Typ:
Intel Iris Xe
Schnittstellen: HDMI:
4 x
Schnittstellen: Thunderbolt:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
6 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | RJ45 | Thunderbolt | USB 3.2 Gen 1
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
11. Gen. (Tiger Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro 64 Bit
Leistung Netzteil:
135 W
Prozessor:
Intel® Core™ i5-1135G7 Prozessor (8 MB Cache, bis zu 4,20 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
500 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-1135G7
Gewicht:
1.2 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, gigabyte mini-pc, komplett-pc, Gigabyte, CR-BRIX-PRO-I5, HTPC, PC, Computer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 770,32*
€ 778,36*
Frei Haus
ab € 727,32*
€ 778,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,36*
€ 926,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,32*
€ 916,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 37,14*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 30,29*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 27,35*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,40*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 15,37*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,46*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 43,53*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 18,92*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.