Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Handystativ Star Smartphone, Foto-Reisestativ ultraleicht m. Fernauslöser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2345459-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004640
EAN/GTIN:
     4007249046406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Drahtauslöser
Fernauslöser
Ob spontanes Selfie oder geplanter Videodreh: Dieses kompakte Reisestativ ist nicht nur ultraleicht, sondern auch ultraflexibel. Für hochwertigen Content, wann und wo sich die Chance ergibt: einfach aufbauen, Kamera oder Smartphone aufs Stativ – und Action! - von Influencer bis Video-Star: Das Kamera- und Handystativ für die ideale Höhe und Zubehörbefestigung bietet ideale Bedingungen für jede:n Content Creator – bestens geeignet für alle Online-Formate inkl. YouTube, Twitch, Instagram, TikTok und Co. - ultraleicht: Das Aluminium-Reisestativ inkl. 3-Wege-Neiger und Handyhalterung ist nur 0,48 kg schwer und damit immer dabei – jeden Augenblick perfekt festhalten, überall - Handy- und Kamerastativ klein und handlich: Das Reisestativ mit kleinem Packmaß von nur 42 cm ist leicht zu transportieren und zu verstauen – kompaktes Kamerastativ für unterwegs - sicher ist sicher: Das leichte Alu-Stativ kann bis zu 4 kg stabil und zuverlässig tragen – einschließlich Kamera bzw. Smartphone mit Halterung, Mikrofon oder Licht - 3D: 3-Wege-Kopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für horizontale, vertikale sowie Hochformat-Aufnahmen – so lässt sich der Stativkopf in allen Dimensionen schnell und präzise einstellen - geniale Panorama-Aufnahmen: Der Schwenkarm sorgt für einen ruhigen und stufenlosen Verlauf – ideal für Videos oder auch Szenen, Raum- und Landschaftsaufnahmen aus Einzelbildern - flexibles Stativ für Handy und Kamera: kompakte Konstruktion mit ¼-Gewinde und klappbarer Handyhalterung für Querformat, zusätzliche Stativhalterung fürs Handy im Hochformat liegt bei - entspannt arrangieren und mit aufs Bild: Bluetooth-Auslöser für perfekte Selfies, Gruppenfotos und Videos – für authentische und hochwertige Bilder ohne Selfie-Stick - ultraleichtes Stativ mit kleinem Packmaß, ob Beauty, Mode, Kochen, Gaming, Outdoor oder DIY-Tutorial: Das Aluminium-Reisestativ mit Handyhalterung garantiert wackelfreie Bilder und Stabilität überall – ideal für Foto- und Videokameras sowie Smartphones inkl. Apple iPhone, Samsung, Huawei und alle gängigen Marken- Universal-Tripod für alle Bildformate inkl. Portrait, Video oder Insta-Live - mit Aufbewahrungstasche Kamerastativ - Video- und Fotostativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen - mit 3 Segmenten 2-fach ausziehbar bis auf 112 cm (Maße beziehen sich nur auf das Stativ) - stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule am Dreibeinstativ - Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Einstellung der Beinlänge in jeder Position Smartphonehalterung - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen - Handystativ mit 2 Halterungen für eine Smartphonebreite von 5,6 bis 8,2 cm - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche sorgen für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern Bluetooth-Auslöser - Fernbedienung zum Auslösen der Smartphone-Kamera - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone - ermöglicht ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe Bilder - Handy auf Stativ an geeigneter Stelle positionieren – einfach beide Arme frei, der gestreckte Selfie-Arm ist passé - 10 m Reichweite: viel größeren Motivbereich erfassen – perfekt für Party- und Gruppenaufnahmen - unabhängig vom Selbstauslöser-Modus - Trageschlaufe - klein und kompakt Lieferumfang: - 1 Handystativ Star Smartphone - 1 Stativ-Handyhalterung für Hochformat - 1 Bluetooth-Fernauslöser BRS3 - 1 Stativtasche - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
535.45 g | 480 g
Höhe:
43.5 cm
Länge:
9.2 cm
Breite:
9.2 cm
Min. Höhe - Max. Höhe:
40 -112 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Star
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Verbindung:
Bluetooth
Max. Belastbarkeit:
2000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Bluetooth Fernsteuerung
Stativkopf:
3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Höhenverstellbarkeit Mittelsäule:
händisch verstellbare Mittelsäule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), Smartphonehalterung
Max. Profilstärke:
17 mm
Besonderheit:
Handy-Halterung
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmaß:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Fernauslöserkabel, drahtauslöser, Metall, Aluminium, Stativ, Foto, Kamera, Ständer, Videostativ, Kamerastativ, Fotografie, Kameraausrüstung, Fotoausrüstung, Alu, Fotostativ, Fotografien, Stativtasche, Stativ-Standbein, Stativkopf, Stativ-Klammer/Klemme, Makrofotografie, Reisegepäck, Stativ mit Kopf, Stativ-Zubehör, Handy-Foto-Set, Stativball, Handy-Stativ, unterwegs, Fotozubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
390
€ 4,99*
ab € 17,89*
€ 24,31*
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 28,73*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 25,21*
€ 34,33*
€ 5,85*
ab € 25,62*
€ 34,63*
€ 3,90*
ab € 26,38*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.