Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Testboy 110 Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345414-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 115 Bit
EAN/GTIN:
     4028532101152
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Kontaktloser Spannungstester mit Bitaufnahme

Praktische Bithalterung
Messungen ab 12 V AC
Kapazitives Messverfahren

Der neuartige berührungslose Spannungstester "Testboy 115 Bit" erkennt ab 12V AC bis 1000 V AC spannungsführende Leiter. Auch an Niedervolt-Systemen, Kabelbrüchen in Verlängerungskabeln, defekten Lampen , Lichterketten und defekten Sicherungen kann dieser verwendet werden. Defekte werden mittels des kapazitiven Messverfahrens innerhalb weniger Sekunden, hundertstel Meter genau aufgespürt und benötigen dafür keinen Stromfluss. Eine optische Anzeige vermittelt die Spannungsanzeigen: rote LED bei Spannungsanzeige von 110 V - 1000 V AC; blaue LED wenn 12V-Modus aktiviert; violette LED bei Spannungsanzeige von 12 V - 1000 V AC. Der Testboy 115 Bit erkennt Phasenleiter in einphasigen und dreiphasigen Netzen. Eine verbaute Bitaufnahme ermöglicht die Funktion eines Schraubendrehers.

Technische Daten:


Lieferumfang:
inkl. Bits (Schlitz/Kreuz),Bereitschaftstasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 25 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Messbereich V/AC:
12 bis 1000 V
1c. Marke:
Testboy
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
FI-Prüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
110
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Berührungsloser Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, Prüfsummer, Spannungsprüfer, spannungsprüfer testboy, bit (phillips), 4028532101152, Testboy, TB 115 Bit, 110, berührungslose Spannungsprüfung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 25,83*
€ 28,10*
2 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 25,75*
€ 28,16*
3 Tage
32
1
€ 5,20*
ab € 25,12*
€ 28,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 25,70*
€ 28,83*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 48,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.