Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IMOU DS11-imou Funkklingel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2345282-BP
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     DS11-imou
EAN/GTIN:
     6939554964237
Suchbegriffe:
6939554964237
IMOU
DS11-imou
Chime
IMOU Chime Wi-Fi-Glocke

Zur Erweiterung von Imou-Haustürklingeln
Mehrere Klingeltöne
imou App

Chime ist eine Wi-Fi-Glocke für den Innenbereich, die eine mechanische oder elektronische Glocke ersetzt. Sie ist mit Ihrem Wi-Fi zu Hause verbunden und zu Ihrer imou Türklingel. Wenn Besucher die Ruftaste der Türklingel drücken, läutet der Gong, um Sie daran zu erinnern.

Ausstattung:
Eingebauter Lautsprecher
Reset-Taste
Paring-Taste.

Technische Daten:


Lieferumfang:
Chime
QSG.

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Weitere Informationen:
1c. Marke:
IMOU
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Zweitklinge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,79*
€ 32,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 32,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.